Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Netzwerkdrucker
>
Artikel
Brother MFC-L8390CDW Multifunktionsdrucker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-9038197
Hersteller:
Brother
Herst.-Nr.:
MFCL8390CDWRE1
EAN/GTIN:
4977766824149
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
LED-Drucker
Er kombiniert professionelle Leistung mit hohen Druckgeschwindigkeiten, minimalem Wartungsaufwand und langlebigen Verbrauchsmaterialien. Das kompakte, flüsterleise MFC-L8390CDW wurde fachmännisch entwickelt und bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen sowie die Möglichkeit, das Gerät an die Anforderungen Ihres Unternehmens anzupassen. Sie können sich darauf verlassen, dass dieser Farb-LED-Drucker die Anforderungen Ihres Büros mühelos erfüllen wird.
Brother MFC-L8390CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe - LED - A4/Legal (Medien) - bis zu 30 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 30 Seiten/Min. (Drucken) - 280 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, NFC, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
LED - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, NFC, Wi-Fi(n)
Anzeigefunktionen
Touchscreen, LCD-Display
Display-Diagonale
8.8 cm
Büromaschinen-Merkmale
Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, in Ordner scannen, Scan-to-Network-Ordner, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, Scannen an SMB, Scan an E-Mail Server, Scan zu sFTP, an USB Host scannen, Druck über USB-Flash-Laufwerk
Empfohlenes monatliches Volumen
Up to 4000 pages
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Druckerschriften
Skalierbare PCL x 73 ¦ PCL (Bitmap) x 12 ¦ Skalierbare PostScript x 66
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Frankreich: begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 2600 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 1400 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 1400 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 1400 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Trommel - bis zu 30000 Seiten 3 Seiten pro Job - Brother DR248CL ¦ 1 x Riemen - bis zu 60000 Seiten 3 Seiten pro Job - Brother BU229CL ¦ 1 x Abfalltonersammler - bis zu 50000 Seiten 5 Seiten pro Job - Brother WT229CL
Kompatible Standards
GS
Ausgabezeit erste Kopie s/w
14.5 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
14.5 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
620 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
70 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
10 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Geräuschpegel
48 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
41 cm
Tiefe
46.2 cm
Höhe
40.1 cm
Gewicht
21.9 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
999
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
Multiple Copy, Stapeln, Sort, 2 auf 1, Ausweiskopie, N-auf-1
Graustufen Halbtöne
256
Max. Kopierauflösungsklasse
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 (XL 3.0), BR-Script 3, PDF 1.7
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
12.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
12.5 Sek.
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung
19200 x 19200 dpi
Scanelement
D-CIS
Farbtiefe (intern)
48-bit
Scanauflösung Details
600 x 600 dpi - ADF ¦ 1200 x 1200 dpi - Flachbett
Graustufen Tiefe
8-bit
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recycling-Papier, Bondpapier, Etiketten, Briefumschläge, glänzendes Papier
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
280 Blatt
Ausgabeablagekapazität
150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 30 Blatt Größe: 76.2 x 116 mm - 216 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Ausgabefach - 150 Blatt ¦ ADF - 50 Blatt Größe: 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 64 g/m² - 105 g/m²
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 12 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 27 ipm (A4) - Schwarz/Weiß (ISO/IEC 17991) ¦ Scannen: bis zu 21 ipm (A4) - Farbe (ISO/IEC 17991) ¦ Scannen: bis zu 56 ipm (A4) - Schwarz/Weiß Duplex (ISO/IEC 17991) ¦ Scannen: bis zu 32 ipm (A4) - Farbe Duplex (ISO/IEC 17991) ¦ Drucken: bis zu 12 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Duplex
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B5 (176 x 250 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), Folio (203 x 330 mm), 195 x 270 mm, 76.2 x 116 mm
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
163 g/m²
Min. Mediengröße
76.2 x 116 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
30 Blatt
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Fax über PC
Ja
Kapazität Empfangsspeicher
Bis zu 500 Seiten
Kapazität Übertragungsspeicher
Bis zu 500 Seiten
Faxfunktionen
Funktionen
Duplex Fax, Internetfax, automatische Wahlwiederholung, Faxweiterleitung, Distinctive Ring Detection (DRD), automatische Verkleinerung, Adressbuch, Gruppenwahl
Error Correction Mode (ECM)
Ja
Schnellwahl
300 Rufnummer(n)
Rundsenden
350 Rufnummern
Faxabruf (Polling)
Ja
Verbindungen
Software inbegriffen
Brother iPrint&Scan
Schnittstellen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 2.0-Host ¦ 1 x Gigabit-LAN
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Wi-Fi Direct, WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, APOP, SMTP, SSL, TLS, POP3, SNMP 3, 802.1x, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec, Automatischer Eindringschutz, Firmware mit digitaler Signatur, IP-Filterung, portbasierte Netzzugangskontrolle, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, Secure Function Lock v3, Secure Print, Einstellschloss, Syslog Reporting, Speicher von Druckprotokoll, Secure Key Management, aktives Verzeichnis, LDAP
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
49.7 cm
Transporttiefe
58.3 cm
Transporthöhe
53.3 cm
Transportgewicht
25.2 kg
Umweltschutzstandards
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
Nordic Swan Umweltzeichen
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
512 MB
... >
DCI
>
Büroausstattung
>
Multifunktions- und Bürogeräte
Weitere Suchbegriffe:
Laserdrucker
,
3-in-1-Drucker
,
4-in-1 Drucker
,
All-in-One-Drucker
,
Kopierer
,
Kopiergerät
,
Laserkopierer
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsfax
,
Multifunktionsfaxgerät
,
Multifunktionsgerät
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergerät
,
3-in-1-Laserdrucker
,
4-in-1-Laserdrucker
,
All-in-One-Laserdrucker
,
Laser-Multifunktionsdrucker
,
MFD Schwarzweiß-Laserdrucker
,
Multifunktions-Laserdrucker
,
Multifunktionsdrucker Laser
,
Multifunktionslaserdrucker
,
Netzwerk-Farbdrucker
,
Netzwerkdrucker
,
3-in-1 WLAN-Drucker
,
4-in-1 WLAN-Drucker
,
All-in-One WLAN-Drucker
,
MFD Wireless-Drucker
,
Multifunktions-WLAN-Drucker
,
WLAN-Multifunktionsdrucker
,
WLAN-Multifunktionsfax
,
WLAN-Multifunktionsfaxgerät
,
WLAN-Multifunktionsgerät
,
3-in-1 WLAN-Laserdrucker
,
3-in-1 Wireless-Laserdrucker
,
MFD WLAN-Laserdrucker
,
MFD Wireless-Laserdrucker
,
Multifunktions-WLAN-Laserdrucker
,
Multifunktions-Wireless-Laserdrucker
,
WLAN-Multifunktionslaserdrucker
,
brother laserdrucker farbe kopierer
,
laserdrucker farbe
,
laserdrucker
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 446,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,89*
€ 531,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,97*
€ 530,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,60*
€ 520,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,56*
€ 514,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,89*
€ 493,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother BU229CL Druckerband 50000 Seiten
Brother
BU229CL
€ 90,63*
Zubehör
Brother DR-248CL Drucker-Trommel Original Mehrfachverpackung
Brother
DR-248CL
€ 106,95*
Zubehör
Brother Filter-Halterung FH-3100 für Feinstaub-Filter
Brother
FH-3100
€ 22,88*
Zubehör
Brother LT-310CL Papierzuführung Papierfach 250 Blätter
Brother
LT-310CL
€ 147,81*
Zubehör
Brother TN-248BK Tonerkartusche Original Schwarz
Brother
TN-248BK
€ 49,93*
Zubehör
Brother TN-248C Tonerkartusche Original Cyan
Brother
TN-248C
€ 53,96*
Zubehör
Brother TN-248M Tonerkartusche Original Magenta
Brother
TN-248M
€ 53,96*
Zubehör
Brother TN-248VAL Tonerkartusche Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Brother
TN-248VAL
€ 170,34*
Zubehör
Brother TN-248XLBK Tonerkartusche Original Schwarz
Brother
TN-248XLBK
€ 82,77*
Zubehör
Brother TN-248XLC Tonerkartusche Original Cyan
Brother
TN-248XLC
€ 95,57*
Zubehör
Brother TN-248XLM Tonerkartusche Original Magenta
Brother
TN-248XLM
€ 95,86*
Zubehör
Brother TN-248XLY Tonerkartusche Original Gelb
Brother
TN-248XLY
€ 96,17*
Zubehör
Brother TN-248Y Tonerkartusche Original Gelb
Brother
TN-248Y
€ 53,92*
Zubehör
Brother TN-249BK Tonerkartusche Original Schwarz
Brother
TN-249BK
€ 98,20*
Zubehör
Brother TN-249C Tonerkartusche Original Cyan
Brother
TN-249C
€ 151,96*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.