Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CX944adxse Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8833899
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     32D0520
EAN/GTIN:
     0734646731522
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Das großformatige Farb-Multifunktionssystem Lexmark CX944adxse bietet Sicherheit, Vielseitigkeit und Leistung für große Arbeitsgruppen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 65 Seiten pro Minute. Zu den Standardfunktionen dieses Modells gehören ein 25 cm großer Touchscreen, beidseitiges Scannen in einem Durchgang mit Ultraschall-Multifeed-Erkennung, optische Zeichenerkennung (OCR) und analoger Faxversand. Es gibt verschiedene Finishing-Optionen: Heftlocher-Finisher, Broschüren-Finisher oder den ersten Dreifach-/Z-Falz-Finisher von Lexmark. Integrierte Workflowlösungen wie Scan Center für die einfache Weiterleitung von Dokumenten sowie Software-Allianzlösungen bieten eine Vielzahl von Erfassungs- und Druckanwendungen, um Ihre Geschäftsprozesse auf das Gerät auszuweiten.
Lexmark CX944adxse - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A3/Ledger (Medien) - bis zu 65 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 65 Seiten/Min. (Drucken) - 3140 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
340000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
25 cm (10")
Büromaschinen-Merkmale
Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen an FTP, auf PC scannen, an USB Host scannen
Empfohlenes monatliches Volumen
7.000 - 50.000 Seiten
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Druckerschriften
Skalierbare PCL x 89 ¦ PCL (Bitmap) x 2 ¦ Skalierbare PPDS x 39 ¦ Skalierbare PostScript x 158 ¦ PPDS (Bitmap) x 5
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 18500 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 11500 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 11500 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 11500 Seiten ¦ 1 x Fotoleiter (Schwarz) - bis zu 165000 Seiten ¦ 1 x Fotoleiter (Gelb / Cyan / Magenta) - bis zu 165000 Seiten
Kompatible Standards
FCC Klasse A zertifiziert, UL, C-Tick, cUL, GS, NOM, SABS, CB, CCC, ICES-003 Klasse A, SII, Green Mark, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, BSMI Class A, CDRH, KC, CECP, CEL, EuP, Green Dot, VCCI Class A, ECMA-370, EFTA, TER, CoC, ISO 9296, NOM-032, ISO 532B, TED, CCD 035 EcoLogo, EC 1275:2008
Ausgabezeit erste Kopie s/w
6.6 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
6.3 Sek.
Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb
840 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
88 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1.2 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80% RH
Geräuschpegel
29 dBA (Leerlauf) / 57 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
62 cm
Tiefe
75.4 cm
Höhe
114.1 cm
Gewicht
145.4 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 65 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 65 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Automatisches Duplexing
Ja
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 65 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 65 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PostScript 3, PPDS, PDF 1.7, PCL 5, PCLm
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
4.7 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
5.2 Sek.
Bildverbesserungstechnologie
2400 IQ
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton, glänzendes Papier
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
130 Blatt
Standardmedienkapazität
3140 Blatt
Ausgabeablagekapazität
400 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
2 x Zufuhrfach - 520 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 256 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 68 Pfund ¦ Mehrzweckfach - 100 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 256 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 68 Pfund ¦ Zufuhrfach - 2000 Blatt ¦ ADF - 130 Blatt ¦ Ausgabefach - 400 Blatt
Max. Medienkapazität
5140 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 65 Seiten/Min. (A4/Letter A) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 65 Seiten/Min. (A4/Letter A) - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Kopieren: bis zu 65 Seiten/Min. (A4/Letter A) - SW (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 65 Seiten/Min. (A4/Letter A) - Farbe (ISO/IEC 24735) ¦ Scannen: bis zu 146 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 146 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 144 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 144 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 73.5 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 73.5 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 72 Seiten/Min. (Letter A) - s/w ¦ Scannen: bis zu 72 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), SRA3 (320 x 450 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm), A3 Plus (329 x 483 mm)
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Max. Mediengröße
A3/Ledger
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
256 g/m²
Mehrzweckeinzug Kapazität
100 Blatt
Min. Mediengewicht (Pfund)
16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)
68 Pfund
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxfunktionen
Funktionen
Faxen in Farbe
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
MS Windows 2000, MS Windows NT 4.0, MS Windows 2000 Server, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows 98 SP2, MS Windows Server 2012, Windows RT, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows XP (32/64 Bit), MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10, MS Windows Server 2016, Ubuntu Linux 16.04, openSUSE 42.3, openSUSE 15, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu Linux 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Fedora 27, Fedora 28, MS Windows Server 2019, Fedora 29, Debian Linux 9.5, Debian Linux 9.6, Red Hat Enterprise Linux WS 7.6, Novell Open Enterprise Server 6.5, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server 2 SP3, Windows 11, MS Windows Server 2022
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
75.1 cm
Transporttiefe
84.9 cm
Transporthöhe
132.6 cm
Transportgewicht
163.3 kg
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
4 GB
Max. unterstützter Speicher
4 GB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8.179,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.482,72*
€ 10.094,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.374,86*
€ 9.966,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.227,27*
€ 9.790,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.179,66*
€ 9.733,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
27X0400
ab € 487,58*
Zubehör
Lexmark
57X0300
ab € 50,25*
Zubehör
Lexmark
57X0301
ab € 172,57*
Zubehör
Lexmark
27X6410
ab € 38,52*
Zubehör
Lexmark
14F0100
ab € 71,61*
Zubehör
Lexmark
1021294
ab € 17,79*
Zubehör
Lexmark
2380283
ab € 1.616,90*
Zubehör
Lexmark
2380242
ab € 807,99*
Zubehör
Lexmark
2380263
ab € 282,97*
Zubehör
Lexmark
2380273
ab € 401,57*
Zubehör
Lexmark
2380284
ab € 2.688,45*
Zubehör
Lexmark
2380243
ab € 1.343,31*
Zubehör
Lexmark
2380254
ab € 2.023,63*
Zubehör
Lexmark
2380264
ab € 650,11*
Zubehör
Lexmark
2380274
ab € 824,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.