Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C7120V_DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox
Xerox
Artikel-Nr.:
     C1006-8773988
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     C7120V_DN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Xerox VersaLink C7120V_DN - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A3/Ledger (Medien) - bis zu 20 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 20 Seiten/Min. (Drucken) - 620 Blatt - Gigabit LAN, USB 3.0, NFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)
87000 Seiten
Schnittstelle
Gigabit LAN, USB 3.0, NFC
Büromaschinen-Merkmale
An USB Host scannen, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-Vorschau, integrierter USB-Anschluss kann deaktiviert werden
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Verschiedenes
Kompatible Standards
FIPS 140-2
Aufwärmzeit
8.1 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w
5.7 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
94 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
0.4 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Abmessungen und Gewicht
Breite
61.57 cm
Tiefe
67.08 cm
Höhe
111.72 cm
Gewicht
88.9 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
999
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
2 auf 1, Auto Color Sensing (ACS), Auto Background Suppression, Book Copy, Sortierung der Kopien, Edge Erase, ID Card Copy, Bildjustierung
Max. Kopierauflösungsklasse
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 5c, PCL 6, PCL 5e, PDF, XPS, JPEG, HPGL, TIFF
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
6.9 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
8.8 Sek.
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 1200 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 2400 dpi (Farbe)
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Graustufen Tiefe
8-bit
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Bondpapier, Karton, Briefumschläge, Etiketten, gelochtes Papier, Recycling-Papier, Normalpapier, Vordruck
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
130 Blatt
Standardmedienkapazität
620 Blatt
Ausgabeablagekapazität
500 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 130 Blatt ¦ Mehrzweckfach - 100 Blatt ¦ Zufuhrfach - 520 Blatt ¦ Ausgabefach - 500 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24734)
Unterstützte Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), 297 x 431.8 mm
Max. Mediengröße
A3/Ledger
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
256 g/m²
Mehrzweckeinzug Kapazität
100 Blatt
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
MS Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, MS Windows Server 2008 SP2, MS Windows Server 2008 R2 SP1, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, macOS 10.12, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15, macOS 11
Schnittstellen
USB 3.0 ¦ Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Wi-Fi Direct
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.404,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.404,27*
€ 1.671,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.402,36*
€ 1.668,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.366,16*
€ 1.625,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.331,91*
€ 1.584,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.284,44*
€ 1.528,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Xerox
006R01824
€ 77,38*
Zubehör
Xerox
006R01825
€ 129,41*
Zubehör
Xerox
006R01826
€ 129,79*
Zubehör
Xerox
006R01827
€ 130,25*
Zubehör
Xerox
097S04909
€ 727,96*
Zubehör
Xerox
097S04910
€ 205,04*
Zubehör
Xerox
097S04907
€ 346,67*
Zubehör
Xerox
C7120SP3
€ 765,00*
Zubehör
Xerox
097S04908
€ 491,08*
Zubehör
Xerox
497K17800
€ 129,59*
Zubehör
Xerox
497K18050
€ 759,03*
Zubehör
Xerox
497K17720
€ 98,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.