Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 497K18050 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Fax-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 497K18050 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Fax-Set
Xerox 497K18050 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Fax-Set
Artikel-Nr.:
     C1136-497K18050
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     497K18050
EAN/GTIN:
     508448500064
Suchbegriffe:
Fax-Schnittstellenkarte
Faxkarte
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
350 mm
Verpackungstiefe:
265 mm
Verpackungshöhe:
300 mm
Paketgewicht:
2226 g
Typ:
Fax-Set
Gerätekompatibilität:
Multifunktional
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
VersaLink B7025/B7030/B7035, VersaLink C7020/C7025/C7030
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 680,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,48*
€ 897,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,49*
€ 887,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,33*
€ 869,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,89*
€ 850,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,32*
€ 809,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.