Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 006R01824 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 006R01824 Tonerkartusche Original Schwarz
Xerox 006R01824 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1136-006R01824
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R01824
EAN/GTIN:
     0095205067910
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
VersaLink C7100 Tonermodul Schwarz (Kauf) wurden eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Sie gewährleisten optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen – Seite für Seite. Original Xerox Verbrauchsmaterialien und Xerox Systeme sind füreinander gemacht. Geben Sie sich nicht mit Nachahmungen zufrieden.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Xerox
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
VersaLink C7100 Serie
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Schwarztoner Seitenleistung:
24000 Seiten
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 7100 Series; VersaLink C 7120; VersaLink C 7125; VersaLink C 7130
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.