Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-1750072 Herst.-Nr.: 226Y0B#629 EAN/GTIN: 0195161213526 |
| |
|
| | |
| Schnelle Druckgeschwindigkeiten bis zu 24 Seiten/Min., beidseitiges Kopieren/Scannen in einem Durchgang/automatisches beidseitiges Drucken und ein großes 500-Blatt-Papierfach. Entscheiden Sie sich für HP+ und erhalten Sie 6 Monate HP Instant Ink sowie 1 Jahr zusätzliche HP-Garantie bei ausschließlicher Verwendung von Original HP Tinte. Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers. HP Officejet Pro 9022e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 23 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 24 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host - Für HP Instant Ink geeignet Weitere Informationen: Allgemein | Lokalisierung | Westeuropa (ohne Vereinigtes Königreich, Irland) | | Gerätetyp | Multifunktionsdrucker | | Drucktechnologie | Tintenstrahl - Farbe | | Faxtyp | Normalpapier | | Monatliche Kapazität (max.) | 30000 Seiten | | Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host | | Anzeigefunktionen | Touchscreen | | Display-Diagonale | 6.86 cm (2.7") | | Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, integrierter Webbrowser, Mopria-zertifiziert, Scan auf SharePoint, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, IPP-Druck, Scan-to-Network-Ordner | | Empfohlenes monatliches Volumen | 2000 Seiten | | AirPrint-fähig | Ja | | Verbindungsverfügbarkeit | Ja | | Anzeige Farbunterstützung | Farbe | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Websupport - 1 Jahr - Reaktionszeit: 24 Stunden | Verschiedenes | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenkartusche (Schwarz) - HP 963 ¦ 1 x Tintenkartusche (Cyan) - HP 963 ¦ 1 x Tintenkartusche (Magenta) - HP 963 ¦ 1 x Tintenkartusche (Gelb) - HP 963 | | Kompatible Standards | FCC CFR47 Part 15 B, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, EN 301 489-1, EN 61000-3-2:2014, IEC60950-1:2005, Second edition + Am1:2009 + Am2:2013, UL 62368-1 Second Edition, ICES-003 issue 6 Class B, CISPR 32:2012, EN 301 489-17, EN 55032:2012 Class B, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, RED 2014/53/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, ES 203 021-2, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 | | Ausgabezeit erste Kopie s/w | 7 Sek. | | Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 9 Sek. | Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | AC 120/230 V (50/60Hz) | | Stromverbrauch bei Betrieb | 30 Watt | | Stromverbrauch im Standby-Modus | 5.8 Watt | | Stromverbrauch im Schlafmodus | 1.22 Watt | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C | | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% | | Geräuschpegel | 64 dBA (in Betrieb) | Abmessungen und Gewicht | Breite | 43.7 cm | | Tiefe | 39.6 cm | | Höhe | 31.83 cm | | Gewicht | 11.66 kg | Kopieren | Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 23 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 17 Seiten/Min. (Farbe) | | Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) | | Max. Dokumentvergrößerung | 400% | | Max. Dokumentverkleinerung | 25% | | Max. Kopien | 99 | | Automatisches Duplexing | Ja | | Kopierfunktionen | ID Card Copy, Sortierung der Kopien, Randverschiebung, Wechsel der Ausrichtung bei beidseitigem Kopieren, Skalieren | Drucken | Farbe | 4 Farben | | Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) | | Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 24 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe) | | Druckertreiber/Emulationen | PCL 3 GUI | | Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 9 Sek. | | Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 10 Sek. | | Tintenstrahl-Technologie | HP Thermal Inkjet | | Tintenpatronenkonfiguration | 4 Kartuschen (je 1: türkis, violett, gelb, schwarz) | | Düsenkonfiguration | 6272 Düsen | | Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Pigment türkis, Pigment magenta, Pigment gelb, Pigment schwarz | | Automatisch beidseitig | Ja | Scannen | Farbtiefe | 24-Bit | | Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi | | Scanelement | CIS | | Graustufen Tiefe | 8-bit | | Automatischer beidseitiger Druck | Ja | Dokumenten- und Medienhandling | Unterstützter Medientyp | Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier | | Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) | | Vorlagenart | Blätter | | Kapazität Dokumenteinzug | 35 Blatt | | Standardmedienkapazität | 250 Blatt | | Ausgabeablagekapazität | 100 Blatt | | Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 35 Blatt - Legal (216 x 356 mm) ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 280 g/m² ¦ Ausgabefach - 100 Blatt | | Min. Vorlagenformat | 76.2 x 127 mm | | Max. Medienkapazität | 250 Blatt | | Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 39 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 39 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 39 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 39 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Scannen: bis zu 15 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 8 ipm (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 15 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 6 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex ¦ Kopieren: bis zu 5 Seiten/Min. (A4) - S/W, Präsentation ¦ Kopieren: bis zu 4 Seiten/Min. (A4) - Farbe Beste | | Formate für randlose Fotos | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | | Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm | | Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) | | Max. Mediengröße | A4/Legal | | Min. Mediengewicht | 60 g/m² | | Max. Mediengewicht | 280 g/m² | | Min. Mediengröße | 76.2 x 127 mm | | Min. Mediengewicht (Pfund) | 16 Pfund | | Max. Mediengewicht (Pfund) | 110 lbs | Faxgerät | Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps | | Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi | | Speicherkapazität gesamt | Bis zu 100 Seiten | | Fax über PC | Ja | | Faxdruckgeschwindigkeit | Bis zu 15 Seiten/Min. | | Faxdruckauflösung | 203 x 196 dpi | Faxfunktionen | Funktionen | Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Senden mit Verzögerung | | Schnellwahl | 99 Rufnummer(n) | | Zeitversetztes Senden | Ja | Verbindungen | Software inbegriffen | Software HP Printer | | Betriebssystemunterstützung | Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, macOS 10.12.x | | Schnittstellen | 2 x Modem - RJ-11 ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A | | Sicherheitsprotokolle & Merkmale | SSL, TLS, WPA2, 802.1x, WPA2-Enterprise | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 49.6 cm | | Transporttiefe | 37.7 cm | | Transporthöhe | 48.9 cm | | Transportgewicht | 14.2 kg | Arbeitsspeicher | Standardspeicher | 512 MB | | Max. unterstützter Speicher | 512 MB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Dia-Scanner, Filmscanner, Home-Office-Drucker, Homeoffice-Drucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker A1, Tintenstrahldrucker A2, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, hp tintenstrahldrucker multifunktionsgerät, all in one tintenstrahldrucker, inkjet drucker hp |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 159,35* | € 187,18* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 161,97* | € 188,72* | | | | | | | | | | pro Paket | € 3,50* | ab € 162,28* | € 188,99* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 162,33* | € 189,05* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 163,49* | € 190,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|