Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz WOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8598778
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53192095
EAN/GTIN:
     4002432121991
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Titanbeschichtete Premium Büroschere aus rostfreiem Stahl. Mit komfortablem, ergonomischem Griff. In auffallendenden und stylischen WOW Farben. Die langlebigen, titanbeschichteten Schneiden bleiben länger scharf als herkömmliche Schneiden.
Leitz WOW - Schere - Papier, Gewebe - 205 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Breite
8 cm
Tiefe
1.7 cm
Gewicht
80 g
Länge
20.5 cm
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Klingenmaterial
Rostfreier Stahl
Griffmaterial
ABS-Kunststoff
Schneidegerät
Merkmale
Titanbeschichtete Klingen
Größe
205 mm
Geschnittenes Material
Papier, Gewebe
Punkttyp
Scharf
Symmetrische Griffe
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 70 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 140 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,14*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 13,64*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,71*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 6,18*
Ähnlich
Leitz
61080095
ab € 11,87*
Ähnlich
Leitz
61090095
ab € 10,00*
Ähnlich
Leitz
60420095
ab € 7,01*
Ähnlich
Leitz
60450095
ab € 13,63*
Ähnlich
Leitz
60430095
ab € 9,19*
Ähnlich
Leitz
60440095
ab € 11,45*
Ähnlich
Leitz
52581095
ab € 4,77*
Ähnlich
Leitz
53611095
ab € 6,20*
Ähnlich
Leitz
52263095
ab € 3,26*
Ähnlich
Leitz
55022095
ab € 14,88*
Ähnlich
Leitz
55021095
ab € 12,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.