Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7487718
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CG02401
EAN/GTIN:
     8715946634098
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Dieses Multifunktionsgerät für kleine Arbeitsgruppen eignet sich perfekt für Unternehmensumgebungen, von kleinen Büros bis hin zu großen Konzernen, die bislang möglicherweise Laserdrucker verwendet haben und nun Kosten senken, ihre Produktivität erhöhen und Ausfallzeiten verringern möchten. Gleichzeitig können sie die Umweltbelastung verringern und ihre CSR-Reputation erhöhen.
Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 22 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 24 Seiten/Min. (Drucken) - 330 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
45000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
10.9 cm
Büromaschinen-Merkmale
Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen an FTP
Empfohlenes monatliches Volumen
250 - 2.500 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenkartusche (Schwarz) ¦ 1 x Tintenkartusche (Cyan) ¦ 1 x Tintenkartusche (Magenta) ¦ 1 x Tintenkartusche (Gelb)
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
25 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
12 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel
54 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
42.5 cm
Tiefe
53.5 cm
Höhe
35.7 cm
Gewicht
18.4 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 22 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
999
Automatisches Duplexing
Ja
Max. Kopierauflösungsklasse
Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Drucken
Farbe
4 Farben
Max. Druckauflösung
Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 24 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7, EPSON ESC/P-R
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
6 Sek.
Tintenstrahl-Technologie
Epson PrecisionCore
Mindestgröße der Tintentröpfchen
3,8 pl
Düsenkonfiguration
800 Düsen (Schwarz), 3 x 800 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Optische Auflösung
1200 x 2400 dpi
Scanelement
CIS
Scanauflösung Details
1200 x 2400 dpi - Flachbett ¦ 1200 x 1200 dpi - ADF
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzend
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
330 Blatt
Ausgabeablagekapazität
150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 80 Blatt Größe: 64 x 127 mm - 216 x 60000 mm Gewicht: 64 g/m² - 256 g/m² ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 89 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 64 g/m² - 160 g/m² ¦ ADF - 50 Blatt Größe: A5 (148 x 210 mm) - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 64 g/m² - 160 g/m² ¦ Ausgabefach - 150 Blatt
Max. Medienkapazität
830 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. - s/w ¦ Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. - Farbe ¦ Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Kopieren: bis zu 22 ipm - SW (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 22 ipm - Farbe (ISO/IEC 24735) ¦ Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Scannen: bis zu 24 ipm - s/w ¦ Scannen: bis zu 24 ipm - Farbe ¦ Scannen: bis zu 8 ipm - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 8 ipm - Farbe Duplex
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 90 x 130 mm, B6 (125 x 176 mm)
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
64 g/m²
Max. Mediengewicht
256 g/m²
Min. Mediengröße
64 x 127 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
80 Blatt
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 550 Seiten
Fax über PC
Ja
Faxfunktionen
Funktionen
E-Mail-Funktion
Error Correction Mode (ECM)
Ja
Schnellwahl
200 Rufnummer(n)
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Epson Document Capture Pro
Betriebssystemunterstützung
Linux, MS Windows XP SP2 oder höher, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows XP SP3, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.7.x, MS Windows Server 2003 R2, MS Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.8.x, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.6.8, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), Apple Mac OS X 10.9.x, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 10, Apple Mac OS X 10.10.x, Apple Mac OS X 10.11.x, Apple Mac OS X 10.12.x
Schnittstellen
2 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LDAP, SSL, Apple Bonjour, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, ARP, Wi-Fi Direct
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,25*
€ 440,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,24*
€ 439,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,10*
€ 427,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,56*
€ 417,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,67*
€ 387,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C12C932871
ab € 120,84*
Zubehör
Epson
7112284
ab € 177,51*
Zubehör
Epson
7112285
ab € 154,28*
Zubehör
Epson
C13S450075
ab € 6,32*
Zubehör
Epson
CP03OSSECG02
ab € 113,30*
Zubehör
Epson
CP04OSSECG02
ab € 180,60*
Zubehör
Epson
CP05OSSECG02
ab € 271,71*
Zubehör
Epson
C13S400059
ab € 9,95*
Zubehör
Epson
C13T671600
ab € 21,94*
Zubehör
Epson
C13S042538
ab € 8,95*
Zubehör
Epson
C13S042539
ab € 18,21*
Zubehör
Epson
SEEPA0001
ab € 263,81*
Zubehör
Epson
SEEPA0003
ab € 4.501,97*
Zubehör
Epson
SEEPA0002
ab € 1.252,71*
Zubehör
Epson
SEEPA0004
ab € 10.519,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.