Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Photo Paper Glossy - A4 - 50 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Photo Paper Glossy - A4 - 50 Blätter
Epson Photo Paper Glossy - A4 - 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19613207
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S042539
EAN/GTIN:
     8715946529448
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Fantastische, erschwingliche Fotos Wie wäre es mit einem Fotopapier, auf dessen Qualität Sie sich verlassen können, ohne sich über die Kosten Gedanken machen zu müssen? Sichern Sie sich das Beste aus beiden Welten mit diesem harzbeschichteten Papier und 200 g/m² Stärke. Sie erzielen großartige Resultate zu einem überraschend erschwinglichen Preis. Außerdem können Sie Fotos nach Bedarf drucken, wie es Ihnen beliebt. Mit diesem Hochglanz-Fotopapier erwecken Sie Fotos zum Leben und können sie mit Ihren Angehörigen teilen. Drucken ist eine Teamleistung Profitieren Sie von lebendigen Farben, wunderschönen Farbtönen und einer unglaublichen Detailtreue, wenn Sie dieses Papier und Original Tinten von Epson kombinieren. Dieses Papier wurde speziell für die Verwendung mit dem Epson Tinten- und Druckerportfolio entwickelt, um die bestmögliche Qualität liefern zu können. Das bedeutet für Sie: Die Momente werden realitätsgetreu festgehalten, mit natürlichen Farben, geschmeidigen Abstufungen, realistischen Hauttönen und mehr. Ideal für jeden Drucker Die Qualität des Glossy Photo Papers garantiert immer überragende Ergebnisse. So kann jeder von dem Know-how von Epson profitieren.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
37032000
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
231 mm
Höhe des Versandkartons
286 mm
Mindestbestellmenge
20 Stück(e)
Merkmale
Oberflächentyp
Glanz
Mediengewicht
200 g/m²
Papiergröße
A4
Blätter pro Packung
50 Blätter
Kompatible Produkte
<ul><li>WorkForce WF-7610DWF - WorkForce WF-7110DTW - WorkForce WF-3620DWF - WorkForce WF-2750DWF - WorkForce WF-2010W - WorkForce WF-100W - WorkForce Pro WF-C5790DWF - Expression Premium XP-900 - Expression Premium XP-630 - Expression Premium XP-610 - Expression Premium XP-530 - Expression Photo HD XP-15000 - Expression Home XP-425 - Expression Home XP-342 - Expression Home XP-332 - Expression Home XP-245 - Expression Home XP-235 - Epson Stylus Photo 2100 - Epson Stylus Photo 1500W - Epson Stylus Photo 1400 - Epson Expression Premium XP-600 - Epson Expression Home XP-405WH - Epson Expression Home XP-405 - Epson Expression Home XP-402 - Epson Expression Home XP-305 - Epson Expression Home XP-302 - Epson Expression Home XP-202 - Epson Expression Home XP-102</li></ul>
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
305 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
760 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,3642* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CJ63405
ab € 194,96*
Zubehör
Epson
C11CJ63407
ab € 423,32*
Zubehör
Epson
C11CJ63406
ab € 203,35*
Zubehör
Epson
C11CJ61402
ab € 278,24*
Zubehör
Epson
C11CJ60402
ab € 305,80*
Zubehör
Epson
C11CG43402
ab € 238,67*
Zubehör
Epson
C11CD36402
ab € 93,44*
Zubehör
Epson
C11CG02401
ab € 325,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.