Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-L2710DW Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7401251
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCL2710DWG1
EAN/GTIN:
     4977766782951
Suchbegriffe:
LED-Drucker
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Schnell, leise und umweltfreundlich: das MFC-L2710DW mit automatischem Duplexdruck, bis zu 30 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit und LAN/WLAN überzeugt sowohl Zuhause, im Home-Office oder am Arbeitsplatz.
Brother MFC-L2710DW - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 30 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Deutschland
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
15000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Empfohlenes monatliches Volumen
2000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Bildschirm
2 Zeilen x 16 Zeichen
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 700 Seiten ISO/IEC 19752 ¦ 1 x Trommel (Schwarz) - bis zu 12000 Seiten - Brother DR2400
Ausgabezeit erste Kopie s/w
10 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
440 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
42 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
6.2 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschpegel
30 dBA (Leerlauf) / 48 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
41 cm
Tiefe
39.85 cm
Höhe
31.85 cm
Gewicht
11.8 kg
Kopieren
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Kopierfunktionen
Sort
Max. Kopierauflösungsklasse
Bis zu 600 x 600 dpi
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 2400 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 30 Seiten/Min.
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
8.5 Sek.
Bildverbesserungstechnologie
Brother HQ1200
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 2400 x 600 dpi
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung
19200 x 19200 dpi
Scanelement
CIS
Farbtiefe (intern)
30-bit
Scanauflösung Details
1200 x 1200 dpi - Flachbett ¦ 600 x 600 dpi - ADF
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
250 Blatt
Ausgabeablagekapazität
120 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 250 Blatt - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ ADF - 50 Blatt Größe: 105 x 147.3 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 230 g/m² ¦ Ausgabefach - 120 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. (Letter A) - s/w ¦ Drucken: bis zu 15 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 15 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 22.5 ipm - s/w ¦ Scannen: bis zu 7.5 ipm - Farbe
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm)
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
230 g/m²
Min. Mediengröße
76.2 x 127 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
1 Blatt
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem
MH, MR, MMR, JBIG
Faxauflösungen
203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi
Fax über PC
Ja
Kapazität Empfangsspeicher
Bis zu 400 Seiten
Kapazität Übertragungsspeicher
Bis zu 400 Seiten
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung, Gruppenwahl
Schnellwahl
200 Rufnummer(n)
Rundsenden
258 Rufnummern
One-Touch Wählen
8 Rufnummer(n)
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Nuance PaperPort 14 SE
Betriebssystemunterstützung
Linux, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows Phone, Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, Windows 10 in S mode
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, WPA2-PSK, ARP, Wi-Fi Direct
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
58 cm
Transporttiefe
51.7 cm
Transporthöhe
43.4 cm
Transportgewicht
14.7 kg
Umweltschutzstandards
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
64 MB
Weitere Suchbegriffe: 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother s/w- laserdrucker, brother laserdrucker, laserdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,04*
€ 442,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,01*
€ 439,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,65*
€ 427,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,33*
€ 416,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,29*
€ 385,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
MFCL3770CDWG1
ab € 857,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.