Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 4 in 1 Set with Laminator A 330 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-271147
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     3138
EAN/GTIN:
     4030152031382
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Olympia 4 in 1 Set with Laminator A 330 Plus - Laminator - Heiß- oder Kaltlaminierer - Beutel - 33 cm - mit Olympia Trimmer und Eckenabrunder
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
46.3 cm
Tiefe
14.5 cm
Höhe
7 cm
Gerätetyp
Laminator
Verschiedenes
Packungsinhalt
3 A5 Laminierfolien, 3 A6 Laminierfolien, 6 Laminierfolien 60 x 95 mm, 3 A4 Laminierfolien, 3 A3 Laminierfolien
Energieversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V / 50 Hz
Stromverbrauch
435 Watt
Montage und Laminieren
Technologie
Heiß- oder Kaltlaminierer
Farbe
Schwarz
Merkmale
Staufreigabetaste
Aufwärmzeit
2.5 Minuten
Maximale Breite
33 cm
Maximale Geschwindigkeit
40 cm/Min.
Maximale Größe
A3
Max. Dicke
0.5 mm
Dicke des Laminiermaterials
80-125 µm
Automatische Abschaltung
Ja
Laminierungsmaterialtyp
Beutel
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 23,66*
€ 32,00*
1 Tag
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,61*
€ 32,01*
8 Tage
55
pro Stück
€ 5,87*
ab € 24,84*
€ 33,86*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,13*
€ 34,76*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 25,75*
€ 34,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
9177
ab € 4,85*
Zubehör
Olympia
9167
ab € 3,98*
Zubehör
Olympia
9178
ab € 4,17*
Zubehör
Olympia
9168
ab € 2,46*
Zubehör
Olympia
9180
ab € 4,48*
Zubehör
Olympia
9175
ab € 11,42*
Zubehör
Olympia
9174
ab € 7,48*
Zubehör
Olympia
3130
ab € 31,05*
Zubehör
Olympia
9165
ab € 2,71*
Zubehör
Olympia
9169
ab € 1,23*
Zubehör
Olympia
9179
ab € 1,65*
Zubehör
Olympia
9181
ab € 2,78*
Zubehör
Olympia
9182
ab € 4,46*
Zubehör
Olympia
9183
ab € 5,74*
Zubehör
Olympia
9184
ab € 15,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.