Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 9182 Laminierhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 9182 Laminierhülle
Olympia 9182 Laminierhülle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15929969
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     9182
EAN/GTIN:
     4030152091829
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
25 Laminierfolien mit 80 mic
Hohe Qualität
Ideal für Fotos und alle anderen Arten von Dokumenten
Farblos und hochtransparent
Reißfest
Schutz gegen Umwelteinflüsse
Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit
Knickschutz
Schutz gegen Chemikalien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
472 mm
Verpackungstiefe
315 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Paketgewicht
640 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Format
A3
Dicke
0.08 mm
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
9176
ab € 10,96*
Zubehör
Olympia
9177
ab € 4,84*
Zubehör
Olympia
9167
ab € 4,05*
Zubehör
Olympia
9178
ab € 4,23*
Zubehör
Olympia
9168
ab € 2,68*
Zubehör
Olympia
9180
ab € 4,46*
Zubehör
Olympia
9175
ab € 11,16*
Zubehör
Olympia
9174
ab € 7,50*
Zubehör
Olympia
9165
ab € 2,70*
Zubehör
Olympia
9169
ab € 1,13*
Zubehör
Olympia
9179
ab € 1,65*
Zubehör
Olympia
9181
ab € 2,78*
Zubehör
Olympia
9183
ab € 6,03*
Zubehör
Olympia
9184
ab € 15,21*
Zubehör
Olympia
9185
ab € 3,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.