Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Laminierset A3 4in1 A 330 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Olympia Laminierset A3 4in1 A 330 Plus
Olympia Laminierset A3 4in1 A 330 Plus
Artikel-Nr.:
     832-271147
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     3138
EAN/GTIN:
     4030152031382
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Set bestehend aus

- Laminiergerät Modell A 330Plus
- Schneidelineal
- Eckenrunder
- Laminierfolien

Heiß und Kalt Laminator für A3-Format mit kurzer Aufheizzeit
Heiß- und Kaltlaminieren
Formate bis zu DIN A3 möglich,
Laminierbreite: 330 mm
Kompaktes, modernes Design
Hochwertiges Heizsystem verhindert Blasenbildung
Automatische Abschaltung bei Überhitzung
Weitere Informationen:
weight:
1.807 kg
height:
0.080 m
width:
0.165 m
depth:
0.510 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,37*
€ 32,15*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 28,15*
€ 33,01*
€ 6,78*
ab € 28,15*
€ 33,01*
11 Tage
72
€ 5,87*
ab € 28,60*
€ 33,89*
€ 5,95*
ab € 29,84*
€ 35,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
9177
ab € 6,01*
Zubehör
Olympia
9167
ab € 5,02*
Zubehör
Olympia
9178
ab € 5,28*
Zubehör
Olympia
9168
ab € 3,37*
Zubehör
Olympia
9180
ab € 5,60*
Zubehör
Olympia
9175
ab € 13,90*
Zubehör
Olympia
9174
ab € 9,71*
Zubehör
Olympia
3130
ab € 35,26*
Zubehör
Olympia
9165
ab € 3,57*
Zubehör
Olympia
9169
ab € 1,47*
Zubehör
Olympia
9179
ab € 2,09*
Zubehör
Olympia
9181
ab € 3,62*
Zubehör
Olympia
9182
ab € 5,56*
Zubehör
Olympia
9183
ab € 7,83*
Zubehör
Olympia
9184
ab € 18,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.