Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 9183 Laminierhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 9183 Laminierhülle
Olympia 9183 Laminierhülle
Artikel-Nr.:
     CIDE2-21351734
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     9183
EAN/GTIN:
     4030152091836
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
318 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
970 g
Verpackungsbreite
318 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Paketgewicht
1020 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Format
DIN A3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
9176
ab € 10,96*
Zubehör
Olympia
9177
ab € 4,84*
Zubehör
Olympia
9167
ab € 4,05*
Zubehör
Olympia
9178
ab € 4,23*
Zubehör
Olympia
9168
ab € 2,68*
Zubehör
Olympia
9180
ab € 4,46*
Zubehör
Olympia
9175
ab € 11,16*
Zubehör
Olympia
9174
ab € 7,50*
Zubehör
Olympia
9165
ab € 2,70*
Zubehör
Olympia
9169
ab € 1,13*
Zubehör
Olympia
9179
ab € 1,65*
Zubehör
Olympia
9181
ab € 2,78*
Zubehör
Olympia
9182
ab € 4,48*
Zubehör
Olympia
9184
ab € 15,21*
Zubehör
Olympia
9185
ab € 3,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.