Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät A 330 Plus A3 4in1 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiergerät A 330 Plus A3 4in1 schwarz
Laminiergerät A 330 Plus A3 4in1 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM3138
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     3138
EAN/GTIN:
     4030152031382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
  • 4 in 1 Set mit Trimmer, Folien und Eckenrunder
  • Trimmer A4
  • max. Schnittlänge: 300 mm
  • max. 3 Blatt Papier
  • Laminierfolien (80 Micron)
  • 3 x A3 / 3 x A4 / 3 x A5 / 3 x A6 / 6 x Visitenkarte
  • Eckenrunder
  • Laminator A 330 PLUS
  • Laminierbreite bis A3
  • Heiß-/Kaltlaminieren 75 - 125 my
  • kurze Aufwärmzeit (2 - 3 Min.)
  • Geschwindigkeit: 400mm / Min.
  • 220-240V, 50 Hz, 1,76A, 405 W
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
4 in 1 Set mit Trimmer, Folien und Eckenrunder
Blattformat:
A3
Breite:
466 mm
Bruttogewicht:
1.9 kg
Farbe:
schwarz
Geschwindigkeit regelbar:
nein
Höhe:
66 mm
Laminiergeschwindigkeit:
6.666 mm/s
Laminiersystem:
heiß/kalt
Marke:
Olympia
max. Laminierformat:
A3
max. Laminierstärke:
125 mic
Temperatur regelbar:
nein
Tiefe:
146 mm
Weitere Suchbegriffe: Heiß-Laminiergerät, Heiß-Laminiermaschine, Heißlaminator, Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Kalt-Laminator, Kalt-Laminiergerät, Kalt-Laminiermaschine, Kaltlaminator, Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, heißlaminiergerät din a4 din a5 din a3, heiss laminiergerät, heiß-laminiergerät a4, Heiß, Heiß-, Heißlamination, Heißrollen, Heißrollen-Laminator, HeißrollenLaminator, Kalt, Kalt-Laminiersystem, Kaltlamination, KaltLaminiersystem, Kaschiergerät, Laminierer, Laminiersystem, Rollenlaminator, und
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 23,67*
€ 32,19*
€ 6,78*
ab € 24,24*
€ 33,02*
Lager 467
43
€ 5,87*
ab € 24,79*
€ 33,74*
€ 4,00*
ab € 25,69*
€ 34,63*
€ 5,95*
ab € 25,68*
€ 34,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
9177
ab € 4,87*
Zubehör
Olympia
9167
ab € 4,04*
Zubehör
Olympia
9178
ab € 4,22*
Zubehör
Olympia
9168
ab € 2,68*
Zubehör
Olympia
9180
ab € 4,47*
Zubehör
Olympia
9175
ab € 11,20*
Zubehör
Olympia
9174
ab € 7,49*
Zubehör
Olympia
3130
ab € 31,02*
Zubehör
Olympia
9165
ab € 2,69*
Zubehör
Olympia
9169
ab € 1,13*
Zubehör
Olympia
9179
ab € 1,65*
Zubehör
Olympia
9181
ab € 2,78*
Zubehör
Olympia
9182
ab € 4,46*
Zubehör
Olympia
9183
ab € 6,03*
Zubehör
Olympia
9184
ab € 15,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.