Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Laminiergeräte-Set A 330 Plus 3138 DIN A3, DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN A7, DIN A8, Visi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S142621
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     3138
EAN/GTIN:
     4030152031382
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Dieses Laminierset besteht aus einem Laminiergerät, Eckenrunder, Papiertrimmer und einem 18-teiligen Folienset. Das Set garantiert Schutz und Veredelung für Ihre Dokumente, Fotos, Grafiken, Ausweise, Visitenkarten uvm. bis Größe DIN A3. Der Eckenrunder und das Schneidelineal verleihen den letzten Schliff. Das hochwertige Heizsystem verhindert Blasenbildung und schaltet sich bei Überhitzung automatisch aus. Das Laminiergerät verfügt über eine Stauentriegelungsfunktion.
Features:
Heiß- und Kaltlaminieren bis zum Format DIN A3
Hochwertiges Heizsystem verhindert Blasenbildung
Automatische Abschaltung bei Überhitzung
Inkl. Eckenrunder, Papiertrimmer und einem 18-teiligen Folienset
Lieferumfang:
Laminiergerät A330 Plus · Papiertrimmer · Eckenrunder · 18 Laminierfolien: 3 x DIN A3, 3 x DIN A4, 3 x DIN A5, 3 x DIN A6, 6 x Visitenkarte (60 x 95 mm) · Schneidelineal.
Weitere Informationen:
Tiefe:
145 mm
Höhe:
70 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
463 mm
Gewicht:
1.26 kg
Aufwärmzeit:
2.5 min
Laminierart:
heiß und kalt
Format:
DIN A3 + DIN A4 + DIN A5 + DIN A6 + DIN A7 + DIN A8 + Visitenkarten
Herstellerfarbe:
Schwarz
Folienstärke (max.):
125 micron
Folienstärke (min.):
75 micron
Laminiergeschwindigkeit:
400 mm/min
Laminierbreite (max.):
330 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Laminiergeräte-Set
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 23,55*
€ 32,04*
€ 6,78*
ab € 24,34*
€ 32,87*
11 Tage
44
€ 5,87*
ab € 24,81*
€ 33,58*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,59*
€ 34,47*
€ 5,95*
ab € 25,85*
€ 34,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
9177
ab € 4,89*
Zubehör
Olympia
9167
ab € 4,04*
Zubehör
Olympia
9178
ab € 4,23*
Zubehör
Olympia
9168
ab € 2,68*
Zubehör
Olympia
9180
ab € 4,48*
Zubehör
Olympia
9175
ab € 11,15*
Zubehör
Olympia
9174
ab € 7,50*
Zubehör
Olympia
3130
ab € 30,90*
Zubehör
Olympia
9165
ab € 2,70*
Zubehör
Olympia
9169
ab € 1,13*
Zubehör
Olympia
9179
ab € 1,65*
Zubehör
Olympia
9181
ab € 2,77*
Zubehör
Olympia
9182
ab € 4,48*
Zubehör
Olympia
9183
ab € 6,04*
Zubehör
Olympia
9184
ab € 15,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.