Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Titanium Quality


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6894679
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     54186095
EAN/GTIN:
     4002432109395
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
Titanbeschichtete Premium Büroschere aus rostfreiem Stahl. Mit komfortablem, ergonomischem Griff. Die langlebigen, titanbeschichteten Schneiden bleiben länger scharf als herkömmliche Schneiden.
Leitz Titanium Quality - Schere - Papier, Gewebe - 260 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Gewicht
100 g
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Klingenmaterial
Rostfreier Stahl
Griffmaterial
ABS-Kunststoff
Schneidegerät
Merkmale
Soft-Griffe, einstellbare Klingenspannung, titanbeschichtete Klingen
Größe
260 mm
Symmetrische Griffe
Nein
Schnittmaterial
Papier, Gewebe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
45681095
ab € 4,76*
Ähnlich
Leitz
52370095
ab € 1,91*
Ähnlich
Leitz
52190095
ab € 6,78*
Ähnlich
Leitz
52330095
ab € 6,79*
Ähnlich
Leitz
52100095
ab € 9,32*
Ähnlich
Leitz
52180095
ab € 5,24*
Ähnlich
Leitz
52270095
ab € 2,10*
Ähnlich
Leitz
55026095
ab € 12,71*
Ähnlich
Leitz
55020095
ab € 11,32*
Ähnlich
Leitz
50086095
ab € 7,68*
Ähnlich
Leitz
51386095
ab € 15,51*
Ähnlich
Leitz
51380095
ab € 13,97*
Ähnlich
Leitz
52340092
ab € 5,06*
Ähnlich
Leitz
45631095
ab € 2,37*
Ähnlich
Leitz
55320095
ab € 27,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.