Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6815066
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     G1W41A#B19
EAN/GTIN:
     0889894017611
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Ultimativer Wert für moderne Unternehmen – HP PageWide Technologie bietet die höchsten Geschwindigkeiten und stabile Sicherheit bei niedrigsten Gesamtbetriebskosten in dieser Klasse. Hohe Produktivität durch nahtlose Workflowfunktionen. Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z - Multifunktionsdrucker - Farbe - seitenbreite Palette - 216 x 356 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 50 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 50 Seiten/Min. (Drucken) - 550 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, USB-2.0-Host (intern)
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Seitenbreite Palette - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
80000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, USB-2.0-Host (intern)
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
20.3 cm (8")
Büromaschinen-Merkmale
Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Speicherung im Netzwerkordner, ausziehbare Tastatur, mobiles Drucken
Empfohlenes monatliches Volumen
2.000 - 7.500 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenkartusche (Schwarz) ¦ 1 x Tintenkartusche (Cyan) ¦ 1 x Tintenkartusche (Magenta) ¦ 1 x Tintenkartusche (Gelb)
Kompatible Standards
EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EMC 2004/108/EC, EN 55024:2010, EN 55022:2010 Class A, CISPR 22:2008
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
62 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
24 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
8.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 60%
Abmessungen und Gewicht
Breite
53 cm
Tiefe
56.4 cm
Höhe
52.9 cm
Gewicht
32.3 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 50 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 50 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
9999
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
Sortierung der Kopien
Drucken
Farbe
4 Farben
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 50 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 50 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
7.1 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
7.3 Sek.
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
600 dpi
Scanelement
CIS
Graustufen Tiefe
8-bit
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Postkarten, Fotopapier, Bondpapier, schweres Papier, leichtes Papier, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Fotopapier, seidenmatt, doppelt gefaltetes Papier, Fotopapier, halbglänzend
Max. Vorlagenformat
216 x 356 mm
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
100 Blatt
Standardmedienkapazität
550 Blatt
Ausgabeablagekapazität
300 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 100 Blatt Gewicht: 45 g/m² - 199 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 50 Blatt ¦ Zufuhrfach - 500 Blatt ¦ Ausgabefach - 300 Blatt
Min. Vorlagenformat
76 x 127 mm
Max. Medienkapazität
2050 Blatt
Geschwindigkeit
Scannen: bis zu 45 Seiten/Min. - s/w ¦ Scannen: bis zu 45 Seiten/Min. - Farbe ¦ Drucken: bis zu 50 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 50 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 25 ipm (A4) - Farbe Duplex ¦ Kopieren: bis zu 50 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 50 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 75 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 75 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 75 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 75 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf
Unterstützte Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 216 x 297 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm, 127 x 127 mm, 216 x 356 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 102 x 210 mm
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Max. Mediengewicht
300 g/m²
Min. Mediengröße
76 x 127 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
50 Blatt
Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxauflösungen
300 x 300 dpi
Faxdruckauflösung
400 x 400 dpi
Faxfunktionen
Rundsenden
210 Rufnummern
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Betriebssystemunterstützung
MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows XP 64-Bit-Edition SP3 oder höher, MS Windows Server 2003 SP2 oder höher, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Ubuntu Linux 10 - 14, Apple Mac OS X 10.9 oder höher
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A ¦ 2 x USB-2.0-Host (intern) ¦ 1 x Modem - RJ-11
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
40.4 kg
Umweltschutzstandards
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
2 GB
Max. unterstützter Speicher
2.75 GB
Flash-Speicher-Typ
USB-Flash-Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.643,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.808,32*
€ 3.341,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.779,80*
€ 3.307,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.694,22*
€ 3.206,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.665,70*
€ 3.172,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.643,35*
€ 3.145,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.