Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-172223295 Herst.-Nr.: E-84020 00 EAN/GTIN: 4027521840201 |
| |
|
| | |
| Die Ersatzklingen für den Cutter E-84009 haben eine Klingenbreite von 18 mm und sind zu 10 Stück in der Box erhältlich. Westcott - Cutterklinge (Packung mit 10) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 1.8 cm | | Produkttyp | Cutterklinge | | Produktmaterial | Metall | | Packungsmenge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 1,29* | € 2,13* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 1,35* | € 2,16* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,62* | € 2,58* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,36* | € 3,17* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Karton | € 4,99* | ab € 2,47* | € 3,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,129* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|