Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Klinge für Abbrechklingenmesser (Packung mit 10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1682-172222995
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-84007 00
EAN/GTIN:
     4027521840072
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Die Ersatzklingen für die Cutter E-84000, E-84001 und E-84002 haben eine Klingenbreite von 9 mm und sind zu 10 Stück in der Box erhältlich.
Westcott - Klinge für Abbrechklingenmesser (Packung mit 10) - für P/N: E-84000 00, E-84001, E-84001 00
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.9 cm
Produkttyp
Klinge für Abbrechklingenmesser
Länge
14 cm
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: E-84000 00, E-84001, E-84001 00
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 9mm, abbrechklingen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
81
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,95*
€ 1,58*
1 Tag
56
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,96*
€ 1,59*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,56*
€ 1,98*
2 Tage
56
pro Karton
€ 4,99*
ab € 1,55*
€ 2,50*
2 Tage
64
pro Paket
€ 1,95*
ab € 2,05*
€ 3,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5843
ab € 0,92*
Sonstiges
Soennecken
5844
ab € 2,27*
Sonstiges
Soennecken
5846
ab € 0,92*
Sonstiges
Acme United
E-84020 00
ab € 1,31*
Sonstiges
Acme United
E-84008 00
ab € 0,83*
Sonstiges
Soennecken
5845
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.