Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Klebefilm 5845 15mmx66m transparent 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/716/a010716o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/716/a010716o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164225100
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5845
EAN/GTIN:
     4003630134707
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Universell einsetzbar für alle üblichen Anwendungen im Büro oder auch zum Verpacken. Gute Klebkraft auf den meisten Oberflächen. Für alle handelsüblichen Abroller geeignet.
Weitere Informationen:
Maße:
15 mm x 66 m (B x L)
Kerndurchmesser:
75
Dicke der Folie:
25
beidseitig klebend:
Nein
reißfest:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Trägermaterial:
Acryl
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, klebefilm transp 15mmx66m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Kleberollen, Tesafilm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,49*
€ 5,40*
3 Tage
94
€ 5,95*
ab € 3,92*
€ 5,71*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,349* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57372
ab € 1,067*
Ähnlich
tesa
57403
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.