Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Klebefilme 15 mm x 33 m 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Klebefilme 15 mm x 33 m 10 St./Pack.
Soennecken Klebefilme 15 mm x 33 m 10 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84649257
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5844
EAN/GTIN:
     4003630134684
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Universell einsetzbar für alle üblichen Anwendungen im Büro oder auch zum Verpacken. Gute Klebkraft auf den meisten Oberflächen. Für alle handelsüblichen Abroller geeignet. Ohne Lösungsmittel. Material: Polypropylen. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
33 m
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Geeignet für Materialien
Karton, Papier, Kunststoff
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
5081533
ab € 0,281*
Ähnlich
tesa
57371-00002-06
ab € 0,775*
Ähnlich
tesa
57387-00001-00
ab € 4,70*
Ähnlich
tesa
57402-00002-01
ab € 0,55334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.