Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-172223295 Herst.-Nr.: E-84020 00 EAN/GTIN: 4027521840201 |
| |
|
| | |
| Westcott Ersatzklinge 18 x 61 mm (B x L) Stahl 10 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Ersatzklinge | Verwendung für Produkt: | Westcott Cutter E-18692, E-84026, Cutter PROFESSIONAL E-84009, E-84022, Cutter ALUMINIUM E-84019, Sicherheitsmesser ALLOY E-84023, Sicherheitsmesser Collapsible Utility E-84029 00 | Klingenform: | Trapez | Maße: | 18 x 61 mm (B x L) | Gewicht: | 4 g | Material der Klinge: | Stahl | rostfrei: | Nein | Packungsmenge: | 10 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, Trapezklinge, abbrechklingen 18mm, abbrechklingen, Cutter, Cutterersatzklingen, Cutterklingen, Cutterzubehör, Ersatzklingen, Ersatzmesser, Messer, Paketöffner |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,29* | € 2,12* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,35* | € 2,15* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,63* | € 2,57* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,35* | € 3,14* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Karton | € 4,99* | ab € 2,46* | € 3,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|