Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Videoadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-6394856
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62609
EAN/GTIN:
     4043619626090
Suchbegriffe:
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
DVI Verlängerung
Adapter DisplayPort
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen HDMI Monitor über eine freie Displayport Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p.
Delock - Videoadapter - DisplayPort männlich zu HDMI weiblich - 20 cm - Schwarz - 4K Unterstützung
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produktzertifizierungen
DisplayPort 1.2
Besonderheiten
3D-Transmission, Ferritkern
Länge
20 cm
Kabeltyp
Videoadapter 4K Unterstützung
Unterstützte Schnittstellen
DisplayPort / HDMI
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - weiblich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62581
ab € 67,09*
Zubehör
Delock
62613
ab € 11,49*
Zubehör
Delock
65568
ab € 11,17*
Zubehör
Delock
86349
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.