Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Video Adapter
>
DisplayPort Adapter
>
Artikel
DeLOCK 65568 Kabeladapter DisplayPort VGA Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-26199240
Hersteller:
Delock
Herst.-Nr.:
65568
EAN/GTIN:
4043619655687
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Mit diesem Adapter von Delock können Sie einen VGA Monitor über eine freie Displayport Schnittstelle Ihres Systems anschließen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Kabeladapter
Weitere Suchbegriffe:
Sub-D Adapter
,
Adapter DisplayPort
,
DisplayPort Adapter
,
Adapter VGA
,
VGA Adapter
,
adapter vga
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 13,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeLOCK 62607 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Delock
62607
€ 18,88*
Zubehör
DeLOCK 62608 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Weiß
Delock
62608
€ 19,57*
Zubehör
DeLOCK 62609 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Schwarz
Delock
62609
€ 14,37*
Zubehör
DeLOCK 62611 Videokabel-Adapter 0,2 m Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Delock
62611
€ 18,79*
Zubehör
DeLOCK 62614 Videokabel-Adapter 0,2 m Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Weiß
Delock
62614
€ 16,26*
Zubehör
DeLOCK 65567 Kabeladapter DisplayPort VGA Schwarz
Delock
65567
€ 13,81*
Zubehör
DeLOCK 86365 Kabeladapter SMA Weiß
Delock
86365
€ 6,16*
Zubehör
DeLOCK 86370 Keystone-Modul
Delock
86370
€ 5,52*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.