Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-121532 Herst.-Nr.: CF067A#B19 EAN/GTIN: 0887111016997 |
| |
|
| | |
| Für umfangreiche Druckaufträge auf zahlreichen Papierformaten – bis zu A3 – mit einer maximalen Kapazität von 4.600 Blatt. Vorschau und Bearbeitung von Scan-Aufträgen über das farbige Touchscreen-Display; Zentrale Verwaltung von Druckrichtlinien; Schutz vertraulicher Unternehmensdaten. HP LaserJet Enterprise MFP M725f - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A3 (297 x 420 mm) (Original) - A3/Ledger (Medien) - bis zu 41 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 41 Seiten/Min. (Drucken) - 1600 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, USB-Host (intern) Weitere Informationen: Allgemein | Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa | | Gerätetyp | Multifunktionsdrucker | | Drucktechnologie | Laser - monochrom | | Faxtyp | Normalpapier | | Monatliche Kapazität (max.) | 200000 Ausdrucke | | Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, USB-Host (intern) | | Anzeigefunktionen | Touchscreen | | Display-Diagonale | 20.3 cm (8") | | Büromaschinen-Merkmale | Dokumentsendefunktion, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Hardware Integration Pocket, Foreign Interface Harness (FIH) | | Empfohlenes monatliches Volumen | 5.000 - 20.000 Seiten | | AirPrint-fähig | Ja | | Verbindungsverfügbarkeit | Ja | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 10000 Seiten | | Kompatible Standards | EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, CISPR 22, EMC, IEC 60950-1, EN 60950-1, AES-256, IEC 60825-1, EN 60825-1 | | Zubehör im Lieferumfang | Telefonkabel | Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) | | Stromverbrauch bei Betrieb | 890 Watt | | Stromverbrauch im Standby-Modus | 39 Watt | | Stromverbrauch im Schlafmodus | 6.5 Watt | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C | | Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% | | Geräuschpegel | 54 dBA (in Betrieb) | Abmessungen und Gewicht | Breite | 74.5 cm | | Tiefe | 68.1 cm | | Höhe | 116 cm | | Gewicht | 87.1 kg | Kopieren | Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 41 Seiten/Min. | | Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi | | Max. Dokumentvergrößerung | 400% | | Max. Dokumentverkleinerung | 25% | | Max. Kopien | 9999 | | Automatisches Duplexing | Ja | | Kopierfunktionen | Automatische Farbauswahl | Drucken | Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi | | Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 41 Seiten/Min. | | Druckertreiber/Emulationen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF | | Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 10 Sek. | | Bildverbesserungstechnologie | HP FastRes 1200 | | Automatisch beidseitig | Ja | Scannen | Farbtiefe | 24-Bit | | Optische Auflösung | 600 x 600 dpi | | Scanelement | CCD | | Graustufen Tiefe | 8-bit | | Automatischer beidseitiger Druck | Ja | Dokumenten- und Medienhandling | Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, Folie / Film, schweres Papier | | Max. Vorlagenformat | A3 (297 x 420 mm) | | Vorlagenart | Blätter | | Kapazität Dokumenteinzug | 100 Blatt | | Standardmedienkapazität | 1600 Blatt | | Ausgabeablagekapazität | 250 Blatt | | Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 100 Blatt Größe: 68 x 148 mm - A3 (297 x 420 mm) ¦ Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - 312 x 469.9 mm Gewicht: 60 g/m² - 199 g/m² ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 148 x 210 mm - 297 x 363 mm Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 148 x 210 mm - 297 x 431 mm Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² ¦ Ausgabefach - 250 Blatt ¦ 2 x Zufuhrfach - 500 Blatt Größe: 148 x 210 mm - 297 x 431 mm Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² | | Max. Medienkapazität | 1600 Blatt | | Geschwindigkeit | Scannen: bis zu 50 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 19 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 14 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex ¦ Drucken: bis zu 41 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A3) - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 41 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 40 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (Tabloid) - B/W (ISO) | | Unterstützte Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), 76.2 x 127 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 297 x 363 mm, 312 x 469.9 mm, 297 x 431 mm | | Max. Mediengröße | A3/Ledger | | Min. Mediengewicht | 60 g/m² | | Max. Mediengewicht | 199 g/m² | | Min. Mediengröße | 76.2 x 127 mm | | Mehrzweckeinzug Kapazität | 100 Blatt | Faxgerät | Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps | | Faxauflösungen | 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 204 x 98 dpi, 204 x 196 dpi | | Fax über PC | Ja | Faxfunktionen | Funktionen | Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Faxabruf | | Schnellwahl | 100 Rufnummer(n) | | Rundsenden | 100 Stationen | Verbindungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme, HP Web Jetadmin | | Betriebssystemunterstützung | MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP SP2 oder höher, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008, Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2003 SP1 oder höher, Apple Mac OS X 10.8, Windows 8, MS Windows Server 2012 x64 Edition | | Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 2 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 2 x USB-Host (intern) ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 152.2 cm | | Transporttiefe | 85.6 cm | | Transporthöhe | 76 cm | | Transportgewicht | 105.4 kg | Umweltschutzstandards | EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver | | ENERGY STAR zertifiziert | Ja | Arbeitsspeicher | Standardspeicher | 1 GB | | Max. unterstützter Speicher | 1.5 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laserdrucker A3, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, laser-multifunktionsdrucker hp, laserdrucker a3, laserdrucker a3 hp |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.326,87* | € 3.350,82* | | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.334,34* | € 3.356,83* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.378,12* | € 3.401,23* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 3.525,28* | € 3.548,57* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.760,81* | € 3.894,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|