Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASERJET EP700 M725F MFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     128-943818B
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF067A#B19
EAN/GTIN:
     0887111016973
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
2X250NET DPLX HD FX 2X500STD40PM
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
EN
Format:
MFP
Doppelseitiger Druck:
Ja
Drucken:
Monodruck
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
41 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Laser
Ethernet/LAN:
Ja
Faxen:
Mono-Faxen
Gesamte Ausgabekapazität:
250 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
1600 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
5
Kopieren:
Monokopie
Marktpositionierung:
Business
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
200000 Seiten pro Monat
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3
Produktfarbe:
Black,Grey
Scannen:
Farbscan
Speicherkapazität:
1024 MB
WLAN:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.326,87*
€ 3.350,82*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.334,34*
€ 3.356,83*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.378,12*
€ 3.401,23*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 3.525,28*
€ 3.548,57*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.760,81*
€ 3.894,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.401,23*
€ 4.047,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.395,54*
€ 4.040,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.384,17*
€ 4.027,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.380,38*
€ 4.022,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.378,12*
€ 4.019,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.