Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Hardcase Colour Style" 80L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4398977
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00103860
EAN/GTIN:
     5053973711362
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Hama "Hardcase Colour Style" 80L - Hartschalentasche für Kamera - Ethylen-Vinylacetat (EVA) - Schwarz - für Easypix V130; Kodak PLAYSPORT Zx5; Rollei Powerflex 3D; Samsung NX200
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
100 g
Farbe
Schwarz
Material
Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Funktionen
Abnehmbares Nackenband
Tragegurt
Gürtelschlaufe, Halsriemen
Innenmaße
7 cm x 4 cm x 12.5 cm
Empfohlene Verwendung
Für Kamera
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Easypix V130 ¦ Kodak PLAYSPORT Zx5 ¦ Rollei Powerflex 3D ¦ Samsung NX200
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 63,81*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,35*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 37,20*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,65*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 41,06*
Ähnlich
Hama
00139854
ab € 90,50*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 86,48*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 110,77*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 152,65*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,66*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,90*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 7,07*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,47*
Ähnlich
Hama
00121336
ab € 23,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.