Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre 7125T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox WorkCentre 7125T
Artikel-Nr.:
     C1006-3708088
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     7125V_T
EAN/GTIN:
     0095205855579
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Farbkopierer
Xerox WorkCentre 7125T - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A3/Ledger (297 x 432 mm) (Original) - A3/Ledger (Medien) - bis zu 25 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 25 Seiten/Min. (Drucken) - 2130 Blatt - USB 2.0, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - Farbe
Kopierertyp
Digital
Monatliche Kapazität (max.)
60000 Ausdrucke
Schnittstelle
USB 2.0, LAN
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Elektronisches Auditron-System
Ja
Display-Diagonale
17.8 cm (7")
Büromaschinen-Merkmale
In Ordner scannen, Scan-to-Network
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Verschiedenes
Kompatible Standards
FCC Klasse B bescheinigt, TUV, CB, IEC 60950-1, EN 60950-1
Aufwärmzeit
40 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w
6.5 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
8.1 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
578 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
119 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
3.2 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 85%
Geräuschpegel
16 dBA (Leerlauf) / 53 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
58.5 cm
Tiefe
64 cm
Höhe
113 cm
Gewicht
114 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
999
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
Automatische Fachumschaltung, automatische Farbauswahl, Mirror Copy, ID Card Copy
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, TIFF, HPGL/2, XPS, PDF 1.6
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
11 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
13 Sek.
Automatisch beidseitig
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier
Max. Vorlagenformat
A3/Ledger (297 x 432 mm)
Vorlagenart
Blätter, Bücher
Kapazität Dokumenteinzug
110 Blatt
Standardmedienkapazität
2130 Blatt
Ausgabeablagekapazität
500 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 110 Blatt Größe: 85 x 125 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) Gewicht: 38 g/m² - 128 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 50 Blatt Größe: 89 x 98 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) Gewicht: 60 g/m² - 216 g/m² ¦ 4 x Zufuhrfach - 520 Blatt Größe: 140 x 182 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) Gewicht: 60 g/m² - 256 g/m² ¦ Ausgabefach - 500 Blatt Größe: 89 x 98 mm - A3 (297 x 420 mm) Gewicht: 60 g/m² - 256 g/m²
Max. Medienkapazität
2130 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 14 Seiten/Min. (A3) - s/w ¦ Drucken: bis zu 14 Seiten/Min. (A3) - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 14 Seiten/Min. (A3) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 14 Seiten/Min. (A3) - Farbe
Unterstützte Mediengrößen
A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), 297 x 432 mm, 140 x 182 mm
Max. Mediengröße
A3/Ledger
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
256 g/m²
Min. Mediengröße
89 x 98 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
50 Blatt
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Betriebssystemunterstützung
MS Windows Server 2003, Apple Mac OS X 10.4, MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, HP-UX 11.0, Red Hat Enterprise Linux 4, Red Hat Fedora Core 5, HP-UX 11i v2, Red Hat Fedora Core 1, MS Windows Server 2008
Netzwerkprotokolle
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI, IPP, LPR/LPD, RAW IP (Port 9100), SMB, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, FTP
Schnittstellen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Kerberos, LDAP, Secure Print, SSL, SMB-Authentifizierung, TLS, IPsec
Umweltschutzstandards
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
2 GB 2 GB
Festplattenlaufwerk
80 GB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.