Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex AV Solutions Universal LCD/Plasma Mounting Bracket Fixed & Tiltable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3008705
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     54352
EAN/GTIN:
     0805410543525
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Diese LCD/Plasma-TV-Halterung eignet sich perfekt für eine statische Wandmontage des Flachbildfernsehers mit den festen Halterungen oder für eine dynamische Wandmontage, um den Flachbildfernseher in eine bequemere Betrachtungsposition zu neigen. Sowohl der feste als auch der neigbare Rahmen werden mit der Halterung geliefert, so dass Sie vor Ort entscheiden können, wie der Fernseher am besten an der Wand positioniert werden kann. Die eingebaute Wasserwaage hilft bei der korrekten und einfachen Montage der Halterung.
Dataflex AV Solutions Universal LCD/Plasma Mounting Bracket Fixed & Tiltable - Befestigungskit (Wandbefestigung) - für Flachbildschirm - Silber - Bildschirmgröße: 81.3-152.4 cm (32"-60")
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Fest
Max. Ladegewicht
75 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Wandbefestigung
Max. Größe des Befestigungsmusters
600 x 400 mm
Empfohlene Display-Größe
81.3-152.4 cm (32"-60")
Anpassungen
Neigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
54.362
ab € 75,02*
Zubehör
Dataflex
58.512
ab € 109,90*
Zubehör
Dataflex
58.312
ab € 103,23*
Zubehör
Dataflex
52.132
ab € 41,57*
Zubehör
Dataflex
52.142
ab € 87,91*
Zubehör
Dataflex
52.152
ab € 101,55*
Zubehör
Dataflex
52.032
ab € 48,46*
Zubehör
Dataflex
52.042
ab € 91,26*
Zubehör
Dataflex
52.052
ab € 105,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.