Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALTUSEN KA7178 KVM-/Audio-/USB-Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6581
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KA7178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM Kabel
Adapter Klinke
Klinke Adapter
ALTUSEN KA7178 - KVM-/Audio-/USB-Extender - bis zu 300 m - für P/N: KN8032VB, KN8064VB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Extender
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link OK
Maximaler Übertragungsbereich
300 m
Max Auflösung
1280 x 1024
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.6 cm
Tiefe
9.1 cm
Höhe
2.12 cm
Gewicht
170 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: KN8032VB, KN8064VB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - Type A weiblich ¦ 1 x VGA - HD-15 männlich ¦ 2 x Netzwerk - RJ-45 weiblich ¦ 1 x Mikrofon (Eingang) - mini jack weiblich ¦ 1 x Audio (Ausgang) - mini jack weiblich
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 177,20*
€ 210,43*
pro Stück
Frei Haus
ab € 180,51*
€ 213,69*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 197,88*
€ 229,06*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 384,58*
€ 435,53*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,43*
€ 250,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,16*
€ 242,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,30*
€ 235,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,00*
€ 230,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,20*
€ 210,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
KN1108VA
ab € 1.520,12*
Zubehör
Aten
KN1116VA
ab € 2.688,19*
Zubehör
Aten
KN1132V
ab € 4.157,22*
Zubehör
Aten
KN2116VA
ab € 4.488,62*
Zubehör
Aten
KN2124VA
ab € 4.789,83*
Zubehör
Aten
KN2132VA
ab € 5.204,94*
Zubehör
Aten
KN2140VA
ab € 5.685,61*
Zubehör
Aten
KN4116VA
ab € 7.128,05*
Zubehör
Aten
KN4124VA
ab € 6.811,97*
Zubehör
Aten
KN4132VA
ab € 7.209,86*
Zubehör
Aten
KN4140VA
ab € 7.856,06*
Zubehör
Aten
KN4164V
ab € 10.095,96*
Zubehör
Aten
KN8132V
ab € 8.649,82*
Zubehör
Aten
KN8164V
ab € 9.510,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.