Höhere Audio-Performance mit USB-Komfort Der Manhattan Hi-Speed USB 2.0 - 3D 7.1 Sound Adapter ist ideal für PCs und Notebooks, wo er an einem USB-Port Mikrofoneingang und Audioausgang zur Verfügun...
Mit diesem Original Adapter können USB-C Geräte mit Zubehör verbunden werden, die einen 3.5mm Audiostecker haben. Original Samsung Anschlüsse: USB-C zu 3.5mm Klinke Farbe: Schwarz Länge: 10cmRausch...
- für perfekte, hochauflösende HiFi-Stereo-Klangqualität - USB-C-Buchse unterstützt USB-Power-Delivery (USB PD) und ermöglicht dadurch das Laden über ein USB-C-Netzteil - schlanker Stecker eignet s...
USB-A auf 3,5 mm Klinke Audioadapter - Vollwertige Audio-Performance mit USB-Komfort Der Manhattan USB-A auf 3,5 mm Klinke Audioadapter ist ideal für PCs und Notebooks, wo er an einem USB-Port Mikr...
USB Typ-C Audio Adapter / Konverter, Typ-C/Stecker auf 3.5mm Klinke/Buchse Produktvorteile: Plug and Play Installation USB Type-C-Stecker beidseitig verwendbar Unterstützt 24bit / 48 KHz digital Mu...
- für perfekte, hochauflösende HiFi-Stereo-Klangqualität - schlanker Stecker eignet sich besonders gut für mobile und flache Geräte oder bei beengten Platzverhältnissen - optimierter Knickschutz du...
LogiLink DAC Audio-Adapter mit EQ, USB-C - 3,5 mm Klinke USB-C Stecker - 3,5 mm Klinkenkupplung, schwarzes Kunststoffgehäuse, geschirmt, mit Equalizer-Modi, Stromversorgung über USB, Maße: (B)13 x ...
Der Adapter für USB-C auf 3,5mm Klinkenadapter von PEDEA ist ein hochwertiger Adapter für Headsets, der Ihnen ein ultimatives Hörerlebnis bietet. Dieser Adapter ist perfekt für alle, die ein modern...
- für perfekte, hochauflösende HiFi-Stereo-Klangqualität - schlanker Aufbau eignet sich besonders gut für mobile Geräte wie Smartphones, Tablets und Notebooks - optimierter Knickschutz durch flexib...
Musik oder Energie? Du musst dich nicht entscheiden: Über den praktischen USB-C-Adapter kannst du dein Smartphone schnellladen und gleichzeitig deine Lieblingsmusik hören, und das in bester HiFi-St...
Mit der mechanischen Zeitschaltuhr von LogiLink können Sie kinderleicht aussuchen, wann Ihre Geräte ein und aus gehen. Um eine genaue Zeitplanung zu gewährleisten, haben Sie die Möglichkeit, die Ze...
Mit diesem Adapter konvertieren Sie Ihren USB-C® Anschluss in eine 3.5mm Audio Buchse. Nun können Sie Lautsprecher, Kopfhörer oder HiFi Geräte, die einen AUX Anschluss besitzen, an Ihr Smartphone o...