Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1798 KVM-/Audio-/USB-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6668925
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1798
EAN/GTIN:
     0672792005565
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
ATEN CS1798 - KVM-/Audio-/USB-Switch - 8 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop, an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, integrierter USB 2.0-Hub mit 2 Ports, HDCP-kompatibel, Video DynaSync, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen
USB 2.0
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Switch - 8 Anschlüsse - kaskadierbar
Statusanzeiger
Stromversorgung, USB
Max Auflösung
1920 x 1080 / 1080p
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
8 x KVM/Audio/USB
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Zubehör im Lieferumfang
4 Fuß-Pads
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
12 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Maße und Gewicht
Breite
43.72 cm
Tiefe
25.66 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
3.49 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Tastatur (USB) Type A ¦ 1 x Maus (USB) Type A ¦ 1 x HDMI Type A ¦ 2 x Lautsprecher Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x USB 2.0 Type A ¦ 8 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type B ¦ 8 x HDMI Type A ¦ 8 x Lautsprecher Mini-Klinkenstecker
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 8 port, kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 459,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,38*
€ 604,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,10*
€ 601,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,08*
€ 584,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,95*
€ 578,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,31*
€ 546,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L7D02UH
ab € 15,87*
Zubehör
Aten
KE8950-AX-G
ab € 2.671,82*
Zubehör
Aten
KE8952-AX
ab € 2.907,97*
Zubehör
Aten
CL6700MW-AT-XG-2XK06FG
ab € 870,63*
Zubehör
Aten
2K-0002
ab € 100,55*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,69*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,22*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,56*
Zubehör
Aten
KE8950R-AX-E
ab € 1.578,93*
Zubehör
Aten
KE8950T-AX-E
ab € 1.587,36*
Zubehör
Aten
KE8952R-AX-G
ab € 1.675,88*
Zubehör
Aten
KE8952T-AX-G
ab € 1.676,22*
Zubehör
Aten
KE9900ST
ab € 514,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.