Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VanCryst VE800A Cat 5e Audio/Video Extender Transmitter and Receiver Units


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6582912
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE800A-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264642241
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
ATEN VanCryst VE800A Cat 5e Audio/Video Extender Transmitter and Receiver Units - Erweiterung für Video/Audio - HDMI - bis zu 60 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Erweiterung für Video/Audio
Netzwerk
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung, EDID Pass-Through
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
HDMI
Statusanzeiger
Stromversorgung
Maximaler Übertragungsbereich
60 m
Max Auflösung
1920 x 1200 / 1080p
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
RoHS, DDC, WEEE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Installierte Anzahl
2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
9 cm
Tiefe
5.5 cm
Höhe
2.4 cm
Gewicht
160 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI (Eingang) - HDMI Typ A, 19-polig weiblich ¦ 1 x HDMI (Ausgang) - HDMI Typ A, 19-polig weiblich
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,89*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,26*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
Zubehör
Aten
VE781010-AT
ab € 60,61*
Zubehör
Aten
VE781030-AT
ab € 91,70*
Zubehör
Aten
VE607-AT-G
ab € 78,72*
Zubehör
Aten
VE600A-AT-G
ab € 60,19*
Zubehör
Aten
VE2812AEUT-AT-G
ab € 250,01*
Zubehör
Aten
VE801-AT-G
ab € 125,39*
Zubehör
Aten
VE1812
ab € 370,02*
Zubehör
Aten
VE1812R
ab € 193,59*
Zubehör
Aten
VE1812T
ab € 194,59*
Zubehör
Aten
VE1830
ab € 316,22*
Zubehör
Aten
VE2812AT
ab € 242,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.