Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN HDMI-HDBaseT-Lite-Extender (4K bei 40 m), (HDBaseT Klasse B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN HDMI-HDBaseT-Lite-Extender (4K bei 40 m), (HDBaseT Klasse B)
ATEN HDMI-HDBaseT-Lite-Extender (4K bei 40 m), (HDBaseT Klasse B)
ATEN HDMI-HDBaseT-Lite-Extender (4K bei 40 m), (HDBaseT Klasse B)
ATEN HDMI-HDBaseT-Lite-Extender (4K bei 40 m), (HDBaseT Klasse B)
ATEN HDMI-HDBaseT-Lite-Extender (4K bei 40 m), (HDBaseT Klasse B)
ATEN HDMI-HDBaseT-Lite-Extender (4K bei 40 m), (HDBaseT Klasse B)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55186192
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE801-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264642715
Suchbegriffe:
AV-Receiver
HDMI Extender
aten hdmi extender
av-receiver
Der VE801 HDMI HDBaseT-Lite Verlängerung verlängert ein HDMI Signal bis zu 70m von der HDBaseT Quelle über ein Cat 5e/6/6a Kabel. Er unterstützt HDMI Funktionen wie 3D, Deep Color und 4K Bildauflösungen, sowie Dolby Digital 5.1, DTS HD Audio und ist HDCP kompatibel. Das VE801 All-in-One Design bietet eine einfache Möglichkeit zur Aufstellung des Gerätes an beliebigen Standorten. Die seitliche Abdeckung verfügt über rutschfeste Einkerbungen, die ein versehentliches Fallenlassen des Gerätes bei der Installation verhindern. Die Einkerbungen verbessern auch die Möglichkeit, die LED Statusleuchten abzulesen. Der VE801 eignet sich perfekt für digitale Entertainment Center oder jede Installation, die nach einer überragenden HDMI Videoqualität über eine längere Stecke verlangt.
1x VE801T/R HDMI HDBaseT-Lite Verlängerung
2x 0AD6-1F05-26EG Netzteile
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
841 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
780 g
Empfängerdimensionen (B x T x H)
34.3 x 98.6 x 30 mm
Empfängergewicht
250 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
34.3 x 98.6 x 30 mm
Gewicht Transmitter
240 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat6, Cat6a
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bandbreite
340 MHz
HDCP
Ja
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,65*
€ 173,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
Aten
2L7D03H
ab € 6,67*
Zubehör
Aten
VE901-AT-G
ab € 162,41*
Zubehör
Aten
VE803-AT-G
ab € 58,21*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 20,99*
Zubehör
Aten
VE800A-AT-E
ab € 32,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.