Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Bulkkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2805-DK-1743-VH-5
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1743-VH-5
EAN/GTIN:
     4016032353997
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
DIGITUS - Bulkkabel - 500 m - SFTP, PiMF - CAT 7 - halogenfrei, robust - orange, RAL 2000
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, robust
Farbe
Orange, RAL 2000
Länge
500 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
23/1
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 61034 - bis zu 1.2 GHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,74*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 252,67*
€ 285,48*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 257,72*
€ 291,11*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 276,31*
€ 311,56*
32 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 276,96*
€ 312,27*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,74*
€ 2,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,67*
€ 0,80
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617
ab € 1,92*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617-24
ab € 45,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615
ab € 1,74*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615-24
ab € 41,25*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 7,46*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-5M-25
ab € 34,04*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-25
ab € 62,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.