Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

In-akustik STAR HDMI SPLITTER 1 -> 2 HIGH SPEED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-4635965
Hersteller:
     In-akustik
Herst.-Nr.:
     003247012
EAN/GTIN:
     4001985502745
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Der Star HDMI Splitter verteilt eine HDMI-Quelle (z. B. Set-Top Box oder DVD-Player) auf zwei Anzeigen (z.B. LCD- oder Plasma Panels). Bei großen Kabellängen empfiehlt sich der Einsatz des im Lieferumfang enthaltenen Netzteils.
in-akustik STAR HDMI SPLITTER 1 -> 2 HIGH SPEED - Video-/Audio-Splitter - 2 x HDMI - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
3D-Unterstützung
Gerätetyp
Video-/Audio-Splitter - 2 Anschlüsse
Maximale Videobandbreite
225 MHz
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
HDMI
Ports
2 x HDMI
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Maße und Gewicht
Breite
6.2 cm
Tiefe
5.4 cm
Höhe
1.8 cm
Gewicht
80 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 11,76*
Sonstiges
Speaka
SP-8821980
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.