|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CIDE3-79326552 Herst.-Nr.: SP-7870536 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m |  | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) |  | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 |  | Unterstützte Video-Modi | 720p, 1080i, 1080p |  | Audio Return Channel (ARC) | Ja |  | HDMI Ethernet-Kanal | Ja |  | AWG Kabelgröße | 30 |  | Plug | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: HDMI Verlängerungskabel, hdmi kabel sonstige, HDMI verbindungskabel, digitalvideoschnittstellen, hochgeschwindigkeitskabel, multimediaanschlusskabel, AV-Verbindungskabel, bild- und tonkabel, videoübertragungskabel, flachbildschirmkabel, HDMI-Steckverbindungen, elektronikkabel |
|  |  |
| |