Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Eingestellt und ersetzt durch PEX2S953: Native PCI Express RS232-Serielladapterkarte mit 2 Ports und 16950 UART (PEX2S952)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2770883
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX2S952
EAN/GTIN:
     0065030831581
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
StarTech.com Eingestellt und ersetzt durch PEX2S953: Native PCI Express RS232-Serielladapterkarte mit 2 Ports und 16950 UART (PEX2S952) - Serieller Adapter - PCIe - RS-232 x 2 - grün - für P/N: BNDTB10GI, BNDTB210GSFP, BNDTB310GNDP, BNDTB410GSFP, BNDTB4M2E1, BNDTBUSB3142
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x1
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 1.0a
Bus-Spannung
3.3 V
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232
Datenübertragungsrate
460 Kbps
Ports
RS-232 x 2
Verschiedenes
Farbe
Grün
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 95/98 Second Edition, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows CE 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows CE 6.0, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2016, Linux 2.4.x to 4.11.x LTS versions only, Microsoft Windows Server 2019
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 85%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: BNDTB10GI, BNDTB1394B3, BNDTB210GSFP, BNDTB310GNDP, BNDTB410GSFP, BNDTB4M2E1, BNDTBUSB3142, TB31PCIEX16
Maße und Gewicht
Breite
6.5 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
58 g
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x1
Schnittstellen
2 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
MXT100FF
ab € 6,44*
Zubehör
StarTech.com
PEX2S1P553B
ab € 32,87*
Zubehör
StarTech.com
PEX4S553
ab € 84,76*
Zubehör
StarTech.com
SV411KUSB
ab € 67,47*
Zubehör
StarTech.com
AT925FM
ab € 2,63*
Zubehör
StarTech.com
AT925FF
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.