| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-515791 Herst.-Nr.: AT925FF EAN/GTIN: 5054629078341 |
| |
|
| | |
| Konvertiert einen DB9-Stecker in eine DB25-Buchse
Der DB9F-auf-DB25F-Kabeladapter AT925FF konvertiert einen 9-poligen seriellen Anschluss in eine 25-polige Buchse. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.
The StarTech.com Advantage
- Garantierte Zuverlässigkeit Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Beige | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | DB-9 | | Anschluss 2 | DB-25 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Stecker | DB9 Female, DB25 Female | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 90 mm | | Verpackungstiefe | 0.07 mm | | Verpackungshöhe | 125 mm | | Paketgewicht | 47 g | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 42 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |