Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-V930562 Herst.-Nr.: AT925FM EAN/GTIN: 777786341497 |
| |
|
| | |
| Konvertiert einen DB9-Stecker in einen DB25-Stecker Der DB9F-auf-DB25M-Kabeladapter AT925FM konvertiert einen 9-poligen seriellen Anschluss in einen 25-poligen Stecker. Mit lebenslanger Garantie. The StarTech.com Advantage - Eine kostengünstige Möglichkeit zur Konvertierung einer 9-poligen seriellen Buchse in einen 25-poligen Stecker - Einfach zu verwenden und zu installieren - Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Beige | Anschlüsse und Schnittstellen | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Stecker | DB9 Female, DB25 Male | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 90 mm | | Verpackungstiefe | 0.07 mm | | Verpackungshöhe | 125 mm | | Paketgewicht | 46 g | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 41 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,64* | € 4,08* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,11* | € 4,78* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 3,07* | € 4,86* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,45* | € 12,26* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 18,74* | € 26,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|