Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS98A Video-Verteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2599809
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS98A
EAN/GTIN:
     4710423770836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter
Monitor Splitter
ATEN VS98A - Video-Verteiler - 8 x VGA - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Video-Verteiler - 8 Anschlüsse
Max Auflösung
1792 x 1344 @ 60 Hz
Maximale Videobandbreite
200 MHz
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
VGA
Ports
8 x VGA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Maße und Gewicht
Breite
13 cm
Tiefe
18.5 cm
Höhe
5.7 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x VGA HD-15 ¦ 1 x VGA HD-15
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS182A-AT-G
ab € 24,58*
Zubehör
Aten
VS164-AT-G
ab € 89,50*
Zubehör
Aten
UE250-AT
ab € 21,40*
Zubehör
Aten
UC10KM-AT
ab € 7,76*
Zubehör
Aten
VE800
ab € 93,92*
Zubehör
Aten
VS162
ab € 52,09*
Zubehör
Aten
VS491
ab € 34,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.