Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Maus-Übersicht
>
Maus
>
Ergonomische Maus
>
Artikel
Contour RollerMouse Red Plus
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-9391942
Hersteller:
Contour Design
Herst.-Nr.:
CDRMRED20215
EAN/GTIN:
0743870003947
Suchbegriffe:
Contour Design Mäuse
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Die RollerMouse Red Plus ist eine hochwertige, ergonomische, zentrierte Maus aus Aluminium mit einem breiten, gerillten Rollstab und einem Scrollrad für verbesserte Kontrolle. Die RollerMouse Plus ist für alle Funktionen angepasst, die Sie heute auf einem Computer nutzen können, sowie für alle Bildschirmgrößen. Der Rollstab wird vor dem Körper platziert, so dass die Arbeit mit der Maus mit minimaler Streckung erfolgt, und die zentrierte Arbeitsposition schützt den ganzen Tag über vor Rücken-, Nacken- und Schulterschmerzen. Die aus veganem Leder und Memory-Schaumstoff gefertigte breite Handballenauflage hat eine antibakterielle Oberfläche mit hoher Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel für optimale Hygiene. Die integrierten Tasten zum Kopieren und Einfügen erleichtern das schnelle Übertragen von Text oder Bildern zwischen Programmen, und wenn Sie andere häufig verwendete Tastenkombinationen haben, können die Tasten auf diese eingestellt werden. Und nicht zuletzt: Wir haben bei der Herstellung der RollerMouse Red Plus recycelte Materialien verwendet.
Contour RollerMouse Red Plus - Thin Client - zentrale Maus - ergonomisch - 7 Tasten - kabelgebunden
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
42 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
2.3 cm
Gewicht
1.06 kg
Gerätetyp
Zentrale Maus
Produktmaterial
Veganes Leder, Formgedächtnis-Schaumstoff
Ergonomisches Design
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 kurze Tastaturstützen, 2 lange Tastatursockel, Handgelenkkissen, Entfernschlüssel für Handauflage
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC Part 15
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Rollerbar, Scrolling - Rad, Shortcut-Tasten, 6 programmierbare Tasten, abnehmbare Handballenauflage, mehrere Cursorgeschwindigkeiten, 5 einstellbare Klickwiderstände, Kopiertaste, Einfügetaste
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Tasten
7
Bewegungsauflösung
2800 dpi
Leistung
600/800/1000/1200/1400/1600/1800/2000/2400/2800 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C
Informationen zur Nachhaltigkeit
Produkt-Recycling-Inhalt
61 % - hergestellt aus recyceltem Aluminium
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Zeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
RollerMouse
,
Zentralmaus
,
Zentralmouse
,
rollermouse contour design
,
ergonomische maus
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 377,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,97*
€ 449,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,13*
€ 445,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,97*
€ 423,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,25*
€ 417,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,78*
€ 387,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contour Design Handballenauflage, RollerMouse Armstütze Red
Contour Design
CDWRRMMAX00410
€ 142,18*
Zubehör
Contour Design Handballenauflage, RollerMouse Red
Contour Design
CDWRRED00110
€ 73,58*
Zubehör
Contour Design Handballenauflage, RollerMouse Red Plus
Contour Design
CDWRRED00210
€ 82,61*
Zubehör
Contour Design RollerMouse Red
Contour Design
CDRMRED20410
€ 450,79*
Zubehör
Contour Design RollerMouse Red
Contour Design
CDRMRED20210
€ 383,38*
Zubehör
Contour Design RollerMouse Red
Contour Design
CDRMRED10110
€ 388,05*
Zubehör
Contour Design RollerMouse Red
Contour Design
CDRMRED20110
€ 368,46*
Zubehör
Contour Design RollerMouse Red
Contour Design
CDRMRED10210
€ 402,70*
Zubehör
Contour Design RollerMouse Red Plus + Balance Keyboard PN, Wired
Contour Design
CDRMREDPN20213
€ 513,43*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,57*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,05*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,74*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.