Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur- und Mauskombination
>
Handgelenkauflage
>
Handgelenkauflage Maus
>
Artikel
Contour Design RollerMouse Red
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-119989026
Hersteller:
Contour Design
Herst.-Nr.:
CDRMRED10210
EAN/GTIN:
743870003923
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Wenn Sie regelmäßiger am Computer arbeiten, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie schon einmal Schmerzen hatten oder immer noch haben. Die RollerMouse Red ist das Nonplusultra unter den ergonomischen Mäusen zur Schmerzlinderung. Diese Maus wurde speziell entwickelt, um Schmerzen in Nacken, Schultern, Unterarmen und Handgelenken zu lindern. Sie bietet Ihnen physische Unterstützung und präzise Navigation beim Arbeiten. Wie bei allen zentrierten Mäusen werden Ihre Schultern durch die zentralen Bedienelemente nicht belastet, während Ihre Arme und Handgelenke in einer bequemen, natürlichen Position verbleiben.
Der patentierte Rollstab lässt sich ein- oder beidhändig bedienen und minimiert die Belastung durch gleichmäßige Verteilung der Bewegung. Seine gummibeschichtete strukturierte Oberfläche erleichtert das Bewegen des Cursors und sorgt für präzises Klicken, was bei intensiver Computerarbeit sehr wichtig ist. Durch die Verwendung von recyceltem Aluminium und Handgelenkauflagen aus Memory-Schaum bietet die RollerMouse Red hohen ergonomischen Komfort. Dank einstellbarer Bedienelemente, Handballenauflagen in verschiedenen Größen und individueller Konfiguration in der Software passt sich die RollerMouse Red stets Ihren Anforderungen an. Und Sie können beruhigt sein, denn wir haben recycelte Materialien verwendet, um den CO2-Fußabdruck zu minimieren.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Breite des Versandkartons
420 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Anzahl der Steigleitungen
4
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
467 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
1360 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-C
Handgelenkauflage
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
1070 g
Energie
Energiequelle
Batterien / Kabel
USB Typ-C Ladeport
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Lebensdauer der Batterie
3 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Technische Details
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Recycelte Materialien
Recycled aluminium
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth + USB Type-C
Bewegung Auflösung
2800 DPI
Scroll Typ
Rad/Rollenleisten
Knopfanzahl
6
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
6
Tastenfunktionen
Copy/Paste, Double click
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
10
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.2
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Contour Design Mäuse
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomisches Mauspad
,
Handballenauflage Maus
,
Handgelenkauflage Maus
,
Maus Handballenauflage
,
Maus Handgelenkauflage
,
Maus Handgelenkstütze
,
Mausmatte mit Handgelenkauflage
,
Mauspad mit Handgelenkauflage
,
Mausunterlage mit Handgelenkstütze
,
Mousepad mit Handgelankauflage
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
RollerMouse
,
Zentralmaus
,
Zentralmouse
,
rollermouse contour design
,
handballenauflage maus
,
mouse bluetooth funk
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 402,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,70*
€ 479,213
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,42*
€ 472,9298
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,65*
€ 443,4535
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,17*
€ 427,4123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,86*
€ 405,6234
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contour Design Handballenauflage, RollerMouse Armstütze Red
Contour Design
CDWRRMMAX00410
€ 142,18*
Zubehör
Contour Design Handballenauflage, RollerMouse Red
Contour Design
CDWRRED00110
€ 72,70*
Zubehör
Contour Design Handballenauflage, RollerMouse Red Plus
Contour Design
CDWRRED00210
€ 81,96*
Zubehör
Contour Design RollerMouse Red
Contour Design
CDRMRED20410
€ 450,79*
Zubehör
Contour Design RollerMouse Red
Contour Design
CDRMRED20210
€ 383,38*
Zubehör
Contour Design RollerMouse Red
Contour Design
CDRMRED10110
€ 389,28*
Zubehör
Contour Design RollerMouse Red
Contour Design
CDRMRED20110
€ 368,46*
Zubehör
Contour Design RollerMouse Red Plus, Thin Client, Wired - zentriertes Zeigegerät - ergonomisch - für Rechts- und Linkshänder - kabelgebunden - USB-C
Contour Design
CDRMRED20215
€ 377,97*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,57*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,05*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 51,96*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.