Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur- und Mauskombination
>
Handgelenkauflage
>
Tastatur Handgelenkstütze
>
Artikel
Contour Design Handballenauflage, RollerMouse Red Plus
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-120219496
Hersteller:
Contour Design
Herst.-Nr.:
CDWRRED00210
EAN/GTIN:
743870004777
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Die originale Handballenauflage für die RollerMouse Red Plus
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
138 mm
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
460 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8473308000
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
160 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
400 g
Abmessungen (BxTxH)
128 x 420 x 20 mm
Merkmale
Material
Veganes Leder
Produktfarbe
Schwarz
Antibakteriell
Ja
Kompatibilität
RollerMouse Red Plus
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Handgelenkstützen
Weitere Suchbegriffe:
Maus Handgelenkauflage
,
Maus Handgelenkstütze
,
Mausmatte mit Handgelenkauflage
,
Mauspad mit Handgelenkauflage
,
Mausunterlage mit Handgelenkstütze
,
Mousepad mit Handgelankauflage
,
Handgelenkauflage für Tastatur
,
Handgelenkstütze für Tastatur
,
Tastatur Handgelenkauflage
,
Tastatur Handgelenkstütze
,
RollerMouse
,
Zentralmaus
,
Zentralmouse
,
rollermouse contour design
,
handballenauflage maus
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 82,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contour Design RollerMouse Red
Contour Design
CDRMRED20410
€ 450,79*
Zubehör
Contour Design RollerMouse Red
Contour Design
CDRMRED20210
€ 383,38*
Zubehör
Contour Design RollerMouse Red
Contour Design
CDRMRED10110
€ 389,28*
Zubehör
Contour Design RollerMouse Red
Contour Design
CDRMRED20110
€ 368,46*
Zubehör
Contour Design RollerMouse Red
Contour Design
CDRMRED10210
€ 402,70*
Zubehör
Contour Design RollerMouse Red Plus, Thin Client, Wired - zentriertes Zeigegerät - ergonomisch - für Rechts- und Linkshänder - kabelgebunden - USB-C
Contour Design
CDRMRED20215
€ 377,97*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.