Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Hygienetastatur
>
Artikel
Contour Design RollerMouse Red Plus + Balance Keyboard PN, Wired
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-120219493
Hersteller:
Contour Design
Herst.-Nr.:
CDRMREDPN20213
EAN/GTIN:
743870004722
Suchbegriffe:
Contour Design Mäuse
Contour Design Tastaturen
Hygienetastatur
Computer Maus
Das perfekte Paar: Eine kabelgebundene, ergonomische, zentrierte Maus und eine passende Tastatur. Die RollerMouse Red Plus ist eine hochwertige, ergonomische, zentrierte Maus aus Aluminium mit einem breiten, gerillten Rollstab und einem Scrollrad für verbesserte Kontrolle. Der Rollstab wird vor dem Körper positioniert, so dass die Arbeit mit der Maus minimale Streckung erfordert, und die zentrierte Arbeitsposition schützt den ganzen Tag über vor Rücken-, Nacken- und Schulterschmerzen. Die aus veganem Leder und Memory-Schaumstoff gefertigte breite Handballenauflage hat eine antibakterielle Oberfläche und eine hohe Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel für die beste Hygiene.
Das Balance Keyboard verfügt über verstellbare Füße und Neigungsfunktionen, mit denen sich die Tastatur einfach in drei Positionen einstellen lässt: negativ, neutral und positiv.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
392 x 119 x 21 mm
Tastaturgewicht
580 g
Produktabmessungen (B x T x H)
420 x 155 x 23 mm
Mausgewicht
1070 g
Gewicht
1600 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegung Auflösung
2800 DPI
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad/Rollenleisten
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastenfunktionen
Copy/Paste, Double click
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471606000
Breite des Versandkartons
324 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff, Veganes Leder
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Nordisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152 mm
Verpackungstiefe
443 mm
Verpackungshöhe
50.5 mm
Paketgewicht
1050 g
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Keyboard
,
Tastatur
,
RollerMouse
,
Zentralmaus
,
Zentralmouse
,
rollermouse contour design
,
rollermouse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 522,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,95*
€ 622,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,31*
€ 617,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,75*
€ 597,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,66*
€ 587,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,08*
€ 541,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contour Design Handballenauflage, Balance Keyboard
Contour Design
CDWRBK00110
€ 40,33*
Zubehör
Contour Design RollerMouse Red
Contour Design
CDRMRED20410
€ 451,13*
Zubehör
Contour Design RollerMouse Red
Contour Design
CDRMRED20210
€ 381,54*
Zubehör
Contour Design RollerMouse Red
Contour Design
CDRMRED10110
€ 388,16*
Zubehör
Contour Design RollerMouse Red
Contour Design
CDRMRED20110
€ 366,62*
Zubehör
Contour Design RollerMouse Red
Contour Design
CDRMRED10210
€ 402,37*
Zubehör
Contour Design RollerMouse Red Plus, Thin Client, Wired - zentriertes Zeigegerät - ergonomisch - für Rechts- und Linkshänder - kabelgebunden - USB-C
Contour Design
CDRMRED20215
€ 379,39*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.