Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur- und Mauskombination
>
Handgelenkauflage
>
Tastatur Handgelenkstütze
>
Artikel
Contour Design Handballenauflage, RollerMouse Armstütze Red
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-120055050
Hersteller:
Contour Design
Herst.-Nr.:
CDWRRMMAX00410
EAN/GTIN:
743870006597
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Die RollerMouse Red Arm Support ist ein Originalzubehör für die RollerMouse Red, das beide Hände und Arme vollständig stützt, so dass Arme und Schultern eine neutralere und entspanntere Haltung einnehmen können. Dank dieser Stütze können Sie an langen Arbeitstagen entspannt und schmerzfrei arbeiten. Die Arm Support Red lässt sich leicht an Schreibtischen mit einer Kante von 2,54 - 5 cm montieren und ist perfekt für Sitz-Steh-Tische
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
266 mm
Verpackungstiefe
618 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
2820 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8473308000
Breite des Versandkartons
280 mm
Höhe des Versandkartons
170 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
2520 g
Abmessungen (BxTxH)
135 x 600 x 23 mm
Merkmale
Material
Veganes Leder
Produktfarbe
Schwarz
Antibakteriell
Ja
Kompatibilität
RollerMouse Max
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Handgelenkstützen
Weitere Suchbegriffe:
Maus Handgelenkauflage
,
Maus Handgelenkstütze
,
Mausmatte mit Handgelenkauflage
,
Mauspad mit Handgelenkauflage
,
Mausunterlage mit Handgelenkstütze
,
Mousepad mit Handgelankauflage
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Schreibtisch Tischlehne
,
Tischlehne
,
Handgelenkauflage für Tastatur
,
Handgelenkstütze für Tastatur
,
Tastatur Handgelenkauflage
,
Tastatur Handgelenkstütze
,
RollerMouse
,
Zentralmaus
,
Zentralmouse
,
rollermouse contour design
,
handballenauflage maus
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 142,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,18*
€ 169,1942
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,40*
€ 165,886
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,31*
€ 158,6389
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,80*
€ 148,512
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,82*
€ 133,0658
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contour Design RollerMouse Red
Contour Design
CDRMRED20410
€ 450,79*
Zubehör
Contour Design RollerMouse Red
Contour Design
CDRMRED20210
€ 383,38*
Zubehör
Contour Design RollerMouse Red
Contour Design
CDRMRED10110
€ 389,28*
Zubehör
Contour Design RollerMouse Red
Contour Design
CDRMRED20110
€ 368,46*
Zubehör
Contour Design RollerMouse Red
Contour Design
CDRMRED10210
€ 402,70*
Zubehör
Contour Design RollerMouse Red Plus, Thin Client, Wired - zentriertes Zeigegerät - ergonomisch - für Rechts- und Linkshänder - kabelgebunden - USB-C
Contour Design
CDRMRED20215
€ 377,97*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.