Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite XU2293HS-B5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8946960
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XU2293HS-B5
EAN/GTIN:
     4948570121120
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Das elegante Edge-to-Edge Design macht den ProLite XU2293HS zu einer perfekten Lösung für Multi-Monitor Anwendungen. Die IPS-Panel Technologie erzielt eine ausgezeichnete und konstante Farbwiedergabe mit großem Betrachtungswinkel. Die hohen Kontrast- und Helligkeitswerte bieten hervorragende Leistungen im Bereich Fotografie und Web Design.
iiyama ProLite XU2293HS-B5 - LED-Monitor - 55.9 cm (22") (21.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 3 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.8 kg
Farbe
Mattschwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
55.9 cm (22")
Sichtbare Bildfläche
54.5 cm (21.5")
Besonderheiten
HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), flimmerfreie Technologie, i-Style Color, Adaptive-Sync-Technologie, Blue Light Reducer Function, an 3 Seiten rahmenlos
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Holländisch, Japanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Matt
Reaktionszeit
3 ms (grau-zu-grau)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
49.35 cm x 21.1 cm x 38.5 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.249 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 84 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Farbraum
72% NTSC, 96% sRGB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x Stromkabel
Kennzeichnung
DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA, Energy Star, TCO Certified 9.0
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
14 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
12 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
1 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ DisplayPort ¦ Kopfhörer
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 49.35 cm - Tiefe: 21.1 cm - Höhe: 38.5 cm - Gewicht: 2.8 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 49.35 cm - Tiefe: 4.7 cm - Höhe: 29 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
55.5 cm
Transporttiefe
14 cm
Transporthöhe
35 cm
Transportgewicht
3.8 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+20
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm, VESA
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-450BL1
ab € 104,75*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-810BL2
ab € 131,31*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550BLACK
ab € 29,88*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,59*
Zubehör
Iiyama
DS1001C-B1
ab € 51,07*
Zubehör
Iiyama
DS1002C-B1
ab € 50,82*
Zubehör
Iiyama
DS1002D-B1
ab € 66,55*
Zubehör
Iiyama
DS3001C-B1
ab € 66,66*
Zubehör
Iiyama
DS3002C-B1
ab € 74,54*
Zubehör
Iiyama
MD BRPCV03
ab € 13,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,89*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.