Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite 6in DisplayPort to VGA Adapter Active Converter DP to VGA M/F 6"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8845551
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P134-06N-VGA
EAN/GTIN:
     0037332159151
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Tripp Lite 6in DisplayPort to VGA Adapter Active Converter DP to VGA M/F 6" - Display-Adapter - DisplayPort (M) zu HD-15 (VGA) (W) - 15.2 cm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Display-Adapter
Farbe
Schwarz
Länge
15.2 cm
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P116-003-HD-U
ab € 34,52*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N
ab € 19,13*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N-2VA-U
ab € 37,83*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N-MICROA
ab € 17,61*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N-MINI
ab € 14,64*
Zubehör
Tripp Lite
P132-08N
ab € 6,77*
Zubehör
Tripp Lite
P134-000
ab € 8,87*
Zubehör
Tripp Lite
P134-001-VGA
ab € 17,21*
Zubehör
Tripp Lite
P134-06N-VGA-BP
ab € 759,94*
Zubehör
Tripp Lite
P134-06N-VGA-V2
ab € 21,29*
Zubehör
Tripp Lite
P136-000
ab € 11,37*
Zubehör
Tripp Lite
P136-001
ab € 11,34*
Zubehör
Tripp Lite
P136-06N-HDV-4K
ab € 30,09*
Zubehör
Tripp Lite
P136-06N-HV-V2
ab € 14,66*
Zubehör
Tripp Lite
P136-06N-HVV2BP
ab € 636,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.