Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6528638
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-007145
EAN/GTIN:
     5099206059429
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Erleben Sie PC-gestützte Unterhaltung ganz nach Ihrem Geschmack – bequem vom Sofa aus.
Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus - Tastatur - kabellos - 2.4 GHz - QWERTY - US International - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabellos
Breite
35.43 cm
Tiefe
13.99 cm
Höhe
2.35 cm
Gewicht
390 g
Gerätetyp
Tastatur
Besonderheiten
Logitech Unifying-Empfänger, Ein-/Aus-Schalter, integriertes Touchpad
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Lokalisierung und Layout
QWERTY US International
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Stummtaste, Maustasten, Lautstärke -, Lautstärke +
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Batterie
Typ
AA-Typ
Installierte Anzahl
2
Erforderliche Anzahl
2
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Google Chrome OS, Android 5.0 (Lollipop), Microsoft Windows 7 / 8 / 10 or later
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,69*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 268,35*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B01370
ab € 138,11*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 305,41*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 912,37*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 162,20*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 314,27*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 160,23*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01170
ab € 261,87*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 295,37*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.690,86*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.588,24*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 420,33*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 841,43*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 212,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.